曜日別特売

D2FC

D2FC - omron(オムロン)D2FC - omron(オムロン)

安定したばね構造の採用により、長寿命を実現
マウスなどの操作用途に最適
安定したばね構造の採用により、長寿命を実現
マウスなどの操作用途に最適

形式
D2FC-7
ボタン色
白
抵抗負荷
【DC6V】1mA
動作に必要な力(OF)(N)
1
耐久性
【機械的/電気的】500万回以上、【機械的/電気的】500万回以上(300回/分)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82913507D2FC-7
オープン
¥179
¥197(税込)
82日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする