カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • CKD(16)
  • HORN(7)
  • KSフィルター(5)
  • SAMTEC(12)
  • SK(新潟精機)(3)
  • SMC(923)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • ダイキン工業(2)
  • ダイヤトレンド(7)
  • ナリカ(3)
  • ヒロセ(4)
  • 佐文工業所(2)
  • 修理(4)
  • 東芝ライテック(42)
  • 黒田精工(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2ls」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D2LS omron(オムロン)

    D2LS

    omron(オムロン)
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1箱(2000個)
    82日以内出荷
    高荷重タイプでも長寿命。(OF=1.2Nの商品は、耐久性1000万回。OF=0.6Nの商品は、耐久性2000万回。)。幅8.6×奥行4.8×高さ3.0mmの小形サイズで機器の省面積化に貢献。歯切れの良いクリック感触。エンボステーピング梱包。高荷重タイプでも長寿命。(OF=1.2Nの商品は、耐久性1000万回。OF=0.6Nの商品は、耐久性2000万回。)。幅8.6×奥行4.8×高さ3.0mmの小形サイズで機器の省面積化に貢献。歯切れの良いクリック感触。エンボステーピング梱包。
    質量(g)0.16保護構造IP40相当接点クロスバ耐電圧【同極端子間】AC600V 50~60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~100許容操作速度1~500mm/秒接点材質銀動作に必要な力(OF)(N)1.2 / 白衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~85(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【機械的/電気的】~300振動(誤動作)周波数10~55 / 複振幅1.5mm接点間隔(mm)0.4
  • D2LS omron(オムロン)

    D2LS

    omron(オムロン)
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1箱(2000個)
    82日以内出荷
    高荷重タイプでも長寿命。(OF=1.2Nの商品は、耐久性1000万回。OF=0.6Nの商品は、耐久性2000万回。)。幅8.6×奥行4.8×高さ3.0mmの小形サイズで機器の省面積化に貢献。歯切れの良いクリック感触。エンボステーピング梱包。高荷重タイプでも長寿命。(OF=1.2Nの商品は、耐久性1000万回。OF=0.6Nの商品は、耐久性2000万回。)。幅8.6×奥行4.8×高さ3.0mmの小形サイズで機器の省面積化に貢献。歯切れの良いクリック感触。エンボステーピング梱包。
    仕様【ボス】あり質量(g)0.16保護構造IP40相当接点クロスバ耐電圧【同極端子間】AC600V 50~60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~100許容操作速度1~500mm/秒接点材質銀衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~85(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【機械的/電気的】~300振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm接点間隔(mm)0.4
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A16Eシリーズ omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A16Eシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    62日以内出荷から70日以内出荷