D2LS
高荷重タイプでも長寿命。(OF=1.2Nの商品は、耐久性1000万回。OF=0.6Nの商品は、耐久性2000万回。)
幅8.6×奥行4.8×高さ3.0mmの小形サイズで機器の省面積化に貢献。
歯切れの良いクリック感触。
エンボステーピング梱包。
高荷重タイプでも長寿命。
(OF=1.2Nの商品は、耐久性1000万回。
OF=0.6Nの商品は、耐久性2000万回。)
幅8.6×奥行4.8×高さ3.0mmの小形サイズで機器の省面積化に貢献。
歯切れの良いクリック感触。
エンボステーピング梱包。
- 仕様
- 【ボス】あり
- 質量(g)
- 0.16
- 保護構造
- IP40相当
- 接点
- クロスバ
- 耐電圧
- 【同極端子間】AC600V 50~60Hz 1分間
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500V絶縁抵抗計にて)
- 使用環境
- 【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- (初期値)~100
- 許容操作速度
- 1~500mm/秒
- 接点材質
- 銀
- 衝撃(誤動作)(m/s2)
- 300
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- ~1000
- 使用湿度範囲(%RH)
- ~85(+5~+35℃にて)
- 許容操作頻度(回/min)
- 【機械的/電気的】~300
- 振動(誤動作)
- 周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm
- 接点間隔(mm)
- 0.4
- 内容量
- 1箱(2000個)
検出・センサ の新着商品
カテゴリ




























