カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • brembo(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2sw-3l」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D2SW 3A ヒンジ・ローラ・レバー形 リード線タイプ(300mm, 1a) 認証品 omron(オムロン)

    D2SW 3A ヒンジ・ローラ・レバー形 リード線タイプ(300mm, 1a) 認証品

    omron(オムロン)
    ¥689税込¥758
    1個
    117日以内出荷
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など耐環境性を要求される用途に対応。UL、cUL、VDEの安全規格取得品も対応可能。エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など耐環境性を要求される用途に対応。
    仕様【端子仕様・接触仕様・リード線長】リード線タイプ(300mm, 1b)質量(g)2(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造【リード線タイプ】IEC IP67、【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形定格3A耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)安全規格認証品機械的耐久性500万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)感電保護クラスClassΙ衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】60、【機械的】300振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm