カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「d2sw-3l3h」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シール形超小形基本スイッチ D2SW Aratas(旧:omron)

    シール形超小形基本スイッチ D2SW

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
    用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • マイクロスイッチマトメ BIGM(丸山製作所)

    マイクロスイッチマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    規格D2SW-3L3H450L図解NoGD6000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 マイクロスイッチマトメ_No.29、MDJ8000G-30-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29、MDJ6001GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.37、MDJ6000G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29、GKD6001ファンケース,レバー,シャッタ部品マイクロスイッチマトメ_No.29、MDJ8001G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29、MDJ6500G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29、GKD6000ファンケース,レバー,シャッタ部品マイクロスイッチマトメ_No.29、MDJ6000GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.37、MDJ6001G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29、MDJ6000G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29、MDJ6001G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29
関連キーワード
sw-14 sw-21 sw-31 sw-47特集