カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • Aratas(旧:omron)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d3c omron」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Omron マイクロスイッチ プランジャーピン omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ プランジャーピン

    omron(オムロン)
    ¥409~税込¥450~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron マイクロスイッチ ローラレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ローラレバー

    omron(オムロン)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形

    omron(オムロン)
    ¥629~税込¥692~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron マイクロスイッチ ヒンジレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ヒンジレバー

    omron(オムロン)
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron マイクロスイッチ ショートローラーレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ショートローラーレバー

    omron(オムロン)
    ¥489~税込¥538~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron マイクロスイッチ ショートヒンジレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ショートヒンジレバー

    omron(オムロン)
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron マイクロスイッチ シミュレートローラレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ シミュレートローラレバー

    omron(オムロン)
    ¥729~税込¥802~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • デジタルタイマ omron(オムロン)

    デジタルタイマ

    omron(オムロン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
  • 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)

    小型リミットスイッチ D4C-□

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
    備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • カプリング E69-□ omron(オムロン)

    カプリング E69-□

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)

    センサコントローラ S3D2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
    質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
  • 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ D4A-□N

    omron(オムロン)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • 小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)

    小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
    絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • 一般リミット D4C omron(オムロン)

    一般リミット D4C

    omron(オムロン)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
  • アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC omron(オムロン)

    アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC

    omron(オムロン)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
  • 丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
  • 丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5G omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5G

    omron(オムロン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から74日以内出荷
    タイププラグ使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)-定格電流(A)-
  • 丸型防水コネクタ組込式コネクタXS5C omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ組込式コネクタXS5C

    omron(オムロン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μmロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)ロック操作力(N・m)0.1~0.25材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具(爪))SUS挿抜耐久(回)50以上
  • 電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL omron(オムロン)

    電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL

    omron(オムロン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
    仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
  • 温度調節器(デジタル調節計)形E5AK/E5AK-T用制御出力ユニット omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計)形E5AK/E5AK-T用制御出力ユニット

    omron(オムロン)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 振動センサ D7F omron(オムロン)

    振動センサ D7F

    omron(オムロン)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ON/OFF出力を振動レベルメータで確認・設定が簡単 振動波形の確認をACモニタ出力で可能
  • サーボマウント用取付金具 E69-□ omron(オムロン)

    サーボマウント用取付金具 E69-□

    omron(オムロン)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様サーボマウント用取りつけ金具材質SPCC
  • 丸型防水コネクタ 組込式コネクタ XS5C omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ 組込式コネクタ XS5C

    omron(オムロン)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    タイプソケット使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)DC250定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μmロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)ロック操作力(N・m)0.1~0.25材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具(爪))SUS挿抜耐久(回)50以上
  • 本体ケーブル omron(オムロン)

    本体ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
  • ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)

    ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]

    omron(オムロン)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    3日以内出荷から67日以内出荷
    保護構造盤内蔵型適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと)雰囲気腐食性ガスなどがないこと
  • 丸型コネクタ用防水カバー omron(オムロン)

    丸型コネクタ用防水カバー

    omron(オムロン)
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    種類コネクタ用カバー材質(カバー)PBT適合コネクタ形XS5C/XS5F/XS5P/XS5R/XS5W/XW3D
  • セーフティレーザスキャナ OS32C omron(オムロン)

    セーフティレーザスキャナ OS32C

    omron(オムロン)
    ¥779,800税込¥857,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様EN61496-1 (タイプ3 ESPE)、EN61496-3 (タイプ3 AOPDDR)、EN61508 (SIL2)、ISO13849-1 (カテゴリ3、パフォーマンスレベルd)、UL508、UL1998、CAN / CSA-C22.2 No. 14、CAN / CSA-C22.2 No. 0.8に準拠しています。. TUV、cULus、CE認証マーク付き. 0S32C安全レーザースキャナ. OS32Cは、操作性と設置の手間を軽減すべく設計された小型汎用セーフティレーザースキャナです。 低プロファイル、軽量のボディですので、狭い場所にも設置できます。また、検知角度が270 °と広いため、1台のレーザースキャナで両サイドをカバーできます。 最大70までの組み合わせ設定で複合的なAGVアプリケーションが可能です。1まとまりの防御ゾーンと2つのアラームゾーンとに対応しています。 2つのアラームゾーンは、アラーム音や速度制御など、様々な目的に応じて設定可能です。 本レーザースキャナは、基準点監視機能により、入り口を物理的に閉鎖しなくても、侵入を検知できるうえ、ゾーン設定の切り替えにより、様々な動作パタンがサポートされています。. 用途. AGV (無人搬送車) の衝突防止 入り口の侵入検知 機械周辺の危険エリア内の存在を検知. 特長. 複合ゾーンを簡単構成 設定可能な応答時間範囲: 80 → 680 ms 複数のケーブルアクセスオプション 基準点監視機能により、スキャナ位置の変更は有資格者のみに限定可能 イーサネット経由で統合管理 8の個別セクタとLED表示により、動作状況が一目で判別可能 手間のかからない配線 センサ交換可能、交換時の再プログラム不要 IP65保護高さ(mm)104.5シリーズ0S32C分解能(ビーム)30mm、40mm、50mm、70mm電源電圧(V)DC24+25%/-30%(リップルp-p 2.5V以下)応答時間ON→OFF応答時間:80ms以下(2スキャン)680ms(最大17スキャン)、OFF→ON応答時間:ON→OFF応答時間+100ms~60s(設定可能)RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントスキャナ安全カテゴリ3PL EN ISO13849-1dSIL IEC615082アラームゾーンの範囲(m)最大10まで監視エリアエリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア): 最大70 セット防御ゾーン範囲(m)最大3まで
  • D2AW ピン押しボタン形 プリント基板用端子 1b M3ねじ取付 omron(オムロン)

    D2AW ピン押しボタン形 プリント基板用端子 1b M3ねじ取付

    omron(オムロン)
    ¥299税込¥329
    1個
    62日以内出荷
    クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。
    取付M3ねじ取付質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP67アクチュエータの種類ピン押しボタン形耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~( DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_端子タイプ】~100、【初期値_リード線タイプ】~150機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】20、【機械的】30端子仕様プリント基板用端子
  • 丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    62日以内出荷から116日以内出荷
  • D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) ヒンジ・レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり omron(オムロン)

    D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) ヒンジ・レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり

    omron(オムロン)
    ¥179税込¥197
    1個
    98日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
    取付M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ)質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ヒンジ・レバー形定格電圧DC42V接点クロスバ耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【(初期値) 端子タイプ】~100接続端子はんだづけ機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質金合金接触仕様1c使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)30接点間隔(mm)0.5
  • D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) ロング・リーフ・レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり omron(オムロン)

    D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) ロング・リーフ・レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり

    omron(オムロン)
    ¥259税込¥285
    1個
    98日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
    取付M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ)質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ロング・リーフ・レバー形定格電圧DC42V接点クロスバ耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【(初期値) 端子タイプ】~100接続端子はんだづけ機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質金合金接触仕様1c使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)30接点間隔(mm)0.5
  • D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) リーフ・レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり omron(オムロン)

    D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) リーフ・レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり

    omron(オムロン)
    ¥179税込¥197
    1個
    98日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
    取付M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ)質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類リーフ・レバー形定格電圧DC42V接点クロスバ耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【(初期値) 端子タイプ】~100接続端子はんだづけ機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質金合金接触仕様1c使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)30接点間隔(mm)0.5
  • D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) ヒンジ・長レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり omron(オムロン)

    D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) ヒンジ・長レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり

    omron(オムロン)
    ¥189税込¥208
    1個
    98日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
    取付M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ)質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ヒンジ・長レバー形定格電圧DC42V接点クロスバ耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【(初期値) 端子タイプ】~100接続端子はんだづけ機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質金合金接触仕様1c使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)30接点間隔(mm)0.5
  • D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) ヒンジ・レバー形 1c リード線付 下出し Sオプションあり omron(オムロン)

    D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) ヒンジ・レバー形 1c リード線付 下出し Sオプションあり

    omron(オムロン)
    ¥349税込¥384
    1個
    112日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
    取付M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ)質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ヒンジ・レバー形定格電圧DC42V接点クロスバ耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【(初期値) 端子タイプ】~100接続端子リード線付 下出し機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質金合金接触仕様1c使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)30接点間隔(mm)0.5
  • D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) アール・リーフ・レバー形 1c リード線付 下出し Sオプションあり omron(オムロン)

    D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) アール・リーフ・レバー形 1c リード線付 下出し Sオプションあり

    omron(オムロン)
    ¥359税込¥395
    1個
    112日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
    取付M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ)質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類アール・リーフ・レバー形定格電圧DC42V接点クロスバ耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【(初期値) 端子タイプ】~100接続端子リード線付 下出し機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質金合金接触仕様1c使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)30接点間隔(mm)0.5