カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(144)
  • コガネイ(100)
  • SMC(59)
  • サンドビック(16)
  • ARCOL(OHMITE)(5)
  • 富士電機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
  • ダイヘン(3)
  • 花岡車輌(3)
  • KSフィルター(3)
  • TRUSCO(2)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 象印チェンブロック(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-t2」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン)電圧・電流パネルメータ K3HB-Xomron(オムロン)
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
押ボタンスイッチ(角形)(ガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)押ボタンスイッチ(角形)(ガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22Lomron(オムロン)
4,298税込4,728
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
保護構造IP65照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
高速応答デジタルパネルメータ K3HBSシリーズ omron(オムロン)高速応答デジタルパネルメータ K3HBSシリーズomron(オムロン)
99,980税込109,978
1個
30日以内出荷
電圧・電流パネルメータ K3HBXシリーズ omron(オムロン)電圧・電流パネルメータ K3HBXシリーズomron(オムロン)
47,980税込52,778
1個
30日以内出荷から61日以内出荷