カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 理研計器(1,852)
- BIGM(丸山製作所)(144)
- コガネイ(100)
- SMC(57)
- サンドビック(16)
- セキスイ(10)
- 富士電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ARCOL(OHMITE)(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- ダイヘン(3)
- 花岡車輌(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- KSフィルター(3)
- Mokuba(小山刃物製作所)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- シヤチハタ(1)
- 象印チェンブロック(1)
- ブランドをもっと見る
「da-t2」の検索結果
特価

電圧・電流パネルメータ K3HB-X
omron(オムロン)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から62日以内出荷電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
押ボタンスイッチ(角形)(ガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L
omron(オムロン)¥5,198税込¥5,7181個31日以内出荷から61日以内出荷保護構造IP65照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)