カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 電気材料(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh-t2」の検索結果

関連キーワード
52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 点検ハンマ KTC

    点検ハンマ

    KTC(15件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1丁
    当日出荷
    種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木主な用途機械機器や車輌の点検
  • ダンディスチール ホープ(DH) 花岡車輌

    ダンディスチール ホープ(DH)

    花岡車輌
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    欠品中
    人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 。ぐらつかないハンドル 。横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
    種別固定両袖キャスター自在×2個、固定×2個外装ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼り横×高さ(mm)414×519(棚間隔)騒音対策サイレント仕様
  • デジタル温湿度センサー 共立電子産業

    デジタル温湿度センサー

    共立電子産業
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    I2C接続の高精度デジタル温湿度センサー。メーカー校正済みのデジタル温湿度センサーです。温度・湿度ともに、簡単な変換式で測定値を求めることができます。インターフェースはI2Cで、コントローラとの接続も簡単です。
    仕様【相対湿度】計測範囲:0~100%RH/分解能:0.024%RH/精度(60%RH):±3%RH(標準)/再現性:±0.1%RH/応答時間(63%):8秒(標準)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.6×5.8×16.1(ピン含まず)電源電圧(V)DC2.2~5.5通信方式I2C互換バスインターフェース計測範囲温度:-40~80℃、分解能:0.01℃、精度(25℃):±0.5℃(標準)、再現性:±0.1℃、応答時間(63%):5秒(最小)アズワン品番65-2513-61消費電流計測時:980μA/休止時:0.25μA(DC3.3V電源)
  • どこでもハトメ TRUSCO

    どこでもハトメ

    TRUSCO
    ¥869税込¥956
    1セット(2個)
    当日出荷
    各種シートのハトメ加工に適しています。好きな場所にハトメ追加できます。ハトメ打ち用工具が不要です。
    用途各種シートのハトメ加工に。遮光シートなどの吊下げ用ハトメ加工に。仕様内側両面粘着材付寸法(cm)40×1602018年トラスコ掲載ページ2 0631
  • 保温材 チーズソケット用 KVK

    保温材 チーズソケット用

    KVK(3件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌

    ダンディスチール Dシリーズ サイレント

    花岡車輌
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
    仕様サイレント仕様種別2段固定両袖質量(kg)38サイズ中材質(本体)スチール、全周ゴム、マット貼りタイプサイレント積載面寸法(mm)500×800キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム最大積載量(kg)300床面高さ(mm)218荷台寸法(幅)(mm)500ハンドル両ハンドル式ハンドル高さ(mm)933材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)414×718×519外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張りキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)800騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
  • ハイブリッドフラッシュライト MAGNUMシリーズ GENTOS

    ハイブリッドフラッシュライト MAGNUMシリーズ

    GENTOS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    専用充電池だけでなく単3形乾電池も使用可能、アンチローテートデザイン(転がり防止)採用。耐塵・耐水仕様(IP66準拠)&2m落下耐久。USB充電式。スライドフォーカスシステム:ヘッド部分を前後させることで、片手で簡単に照射角調整をする事ができる。サークルビーム:円形照射で美しい照射面。インスタントオフスイッチ:点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。アンチローテートデザイン:ヘッド部を八角形に加工することでしっかりと面を捉え、転がりづらいデザイン。グローブをしたままでも指が滑らず、スライドフォーカスしやすい。チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。テールスイッチ
    付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池本体寸法(mm)Φ32.3×160.4本体質量(g)150保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1,100mAh または 単3形アルカリ電池×2本電池寿命300回充電時間(時間)4光度(cd)HIGH:5945/MID:2751/ECO:875明るさ(Lm)HIGH:350/MID:160/ECO:55照射距離(m)最大154点灯時間(時間)HIGH:3時間/MID:5時間/ECO:10時間
  • コンパクトコンプレッサー式 除湿機ウッドドライ スリーアップ

    コンパクトコンプレッサー式 除湿機ウッドドライ

    スリーアップ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    日常に寄り添うコンパクト設計の除湿機。空間に馴染むニュアンスカラーを採用したコンパクト設計のコンプレッサー式除湿機。すっきりとした佇まいで置き場所を選ばす、高温時の湿気対策にも適した省エネ設計です。湿度は40%~70%の範囲で5%刻みに設定でき、いつでも快適な環境をキープ。おやすみ運転ではランプが減光し風量が「弱」に切り替わるため就寝時も安心です。木目調の大型ハンドルとキャスター付きで移動もスムーズ。扱いやすいサイズ感と空間に調和する北欧風のデザインで、日常にやさしく寄り添う一台です。
    用途除湿機付属品排水ホース仕様【手動ルーバー】0~90°材質ABS質量(kg)6.8色グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)(50/60Hz)室温27℃/湿度60%:110/130・室温35℃/湿度80%:160/200タンク容量(L)1.7電源コード(m)2機能チャイルドロック、減灯機能、メモリー機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25×18.3×37.5除湿能力(L/日)(50/60Hz)3/3.8除湿面積木造住宅:4畳(6m2)/5畳(8m2)、コンクリート住宅:8畳(13m2)/10畳(16m2)切タイマー1~8時間(1時間単位)【自動】12時間
  • 抗菌ハンドル単品 2本セット 花岡車輌

    抗菌ハンドル単品 2本セット

    花岡車輌
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    【コロナウィルス対策】抗ウイルスコーティングの「メディカルナノコート」加工をしたハンドル。抗菌ハンドルで日本の物流を支える方々に安心を。空港用カートの抗菌加工の実績もある信頼の商品です。抗菌効果は約3年間持続します。抗ウィルス以外に帯電防止効果もあります。
    用途ダンディ台車のハンドルを抗ウィルスハンドルに交換することができる「抗ウィルスコーティングハンドル」。今お持ちのダンディ台車のハンドルを入れ替えるだけで抗ウィルス対策が可能です。
  • コンプレッサー式 除湿機ウッドドライ スリーアップ

    コンプレッサー式 除湿機ウッドドライ

    スリーアップ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    デザイン性と除湿力を両立したコンプレッサー式除湿機。上質な木目調ハンドルと空間に馴染むニュアンスカラーを採用したコンプレッサー式のパワフル除湿機。高温時の湿気対策に適し、1日あたり6.0Lの定格除湿能力で最大15畳まで対応します。湿度は40~70%の間で5%単位に設定でき、快適な環境をキープ。おやすみ運転では表示ランプが減光し、風量が「弱」に切り替わるため就寝時も安心です。さらに約2.2Lのタンクは満水時に自動停止する安心設計となっていて、排水も簡単。インテリア性にもこだわりながら、しっかりと除湿したい方におすすめの一台です。
    用途除湿機付属品排水ホース仕様【手動ルーバー】0~90°材質ABS質量(kg)9.7色グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)(50/60Hz)室温27℃/湿度60%:180/210・室温35℃/湿度80%:220/260タンク容量(L)2.2電源コード(m)2機能チャイルドロック、減灯機能、メモリー機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29×19.5×44.7除湿能力(L/日)(50/60Hz)5/6除湿面積木造住宅:6畳(10m2)/8畳(13m2)、コンクリート住宅:13畳(21m2)/15畳(25m2)切タイマー1~8時間(1時間単位)【自動】12時間
  • アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業

    アステロ レバーシブルモーター

    住友重機械工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • 会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり 長台形(組立サービスなし) プラス[家具]

    会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり 長台形(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    15日以内出荷
    豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板のT字脚アジャスターで天板形状は長台形タイプ。配線口付きです。
    材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター高さ(mm)720天板形状長台形(配線口あり)グリーン購入法適合脚の種類T字アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)653
  • 会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり 長台形(組立サービス付き) プラス[家具]

    会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり 長台形(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    15日以内出荷
    豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板のT字脚アジャスターで天板形状は長台形タイプ。配線口付きです。
    材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720天板形状長台形(配線口あり)グリーン購入法適合脚の種類T字アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)653サービス分類組立・設置・取付
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1156件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥2,490税込¥2,739
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥6,690~税込¥7,359~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 純正インクカートリッジ EPSON SC-Tシリーズ用 EPSON
    ブラック
    イエロー
    シアン
    マゼンタ

    純正インクカートリッジ EPSON SC-Tシリーズ用

    EPSON
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    適合SC-T3050/T3050H/T3050MS/T30BUN/T30CFP/T30KL/T30MSSC/T30NOB/T30POP/T30PSPC/T3250/T3250H/T3250MS/T3250PS/T3255/T32BUN/T32CFP/T32KL/T32MFP/T32MSSC/T32NOB/T32POP/T3DMSSC/T3EMSSC/T3MFP2/T5050/T5050H/T5050MS/T50BUN/T50MSSC/T50PSPC/T5250/T5250D/T5250DH/T5250H/T5種別純正品適合機種メーカーEPSONインク容量(mL)110
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SureColor用 普通紙ロール<厚手>/約841mm幅×50m(2本入り)/A0サイズ EPSON

    SureColor用 普通紙ロール<厚手>/約841mm幅×50m(2本入り)/A0サイズ

    EPSON
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌日出荷
    現行の普通紙と比較して発色性を向上、更なる画質アップを実現。ポスターや大判チラシ、簡易POPなどの印刷に適しています。
    適合機種PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-950NCA3、PX-950NSC3、PX-950NSP3、PX-9550、PX-9550S、PX-955SC4、PX-955SCA3、PX-955SSC3、PX-955SSP3、PX-F10000、PX-F100C2、PX-F100C8、PX-F100C9、PX-F10C6、PX-F10PSPC、PX-F10RC、PX-F10RC2、PX-H10000、PX-H10PSPC、PX-H10RC、PX-H10RC2、PX-H10RC3、PX-H10RC4、PX-H10RC5、PX-H9000、PX-H9PSPC、PX-H9RC2、PX-H9RC3、PX-H9RC4、PX-H9RC5、SC-P10050、SC-P1005C0、SC-P1005C8、SC-P1005C9、SC-P1005PS、SC-P10H5C0、SC-P10PC0、SC-P10RC6、SC-P1PH5C0、SC-P1PSRC7、SC-P1PSRC8、SC-P1RC7、SC-P1RC8、SC-P1XRC7、SC-P20050、SC-P20050X、SC-P2005PS、SC-P20550、SC-P20550L、SC-P8050、SC-P8050C0、SC-P8050C8、SC-P8050C9、SC-P8050H、SC-P80PSC9、SC-P80R1、SC-P80R2、SC-P8550D、SC-P8550DL、SC-P8550DM、SC-P85DRC1、SC-P85DRC2、SC-P85DRC3、SC-P85DRC4、SC-P85LRC1、SC-P8ACD、SC-P8PSPC、SC-P8PSRC7、SC-P8PSRC8、SC-P8RC0、SC-P8RC6、SC-P8RC7、SC-P8RC8、SC-P8RC9、SC-P8TH5C0、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-P9550、SC-P9550PS、SC-P9GPSPC、SC-P9GRC6、SC-P9VPSPC、SC-P9VRC6、SC-T5050、SC-T5050C5、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50C3、SC-T50HC5、SC-T50MSC3、SC-T50MSC5、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9、SC-T5250、SC-T5250C8、SC-T5250C9、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T5255、SC-T5255C0、SC-T5255D、SC-T5255DH、SC-T5255H、SC-T5255PS、SC-T525DC8、SC-T525DC9、SC-T525DPS、SC-T52BUN、SC-T52C6、SC-T52C7、SC-T52DC6、SC-T52DC7、SC-T52DMC9、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFC6、SC-T52MFC7、SC-T52MFC8、SC-T52MFC9、SC-T52MFP、SC-T52MRC6、SC-T52MSC6、SC-T52MSC7、SC-T52MSC8、SC-T52MSC9、SC-T52MSSC、SC-T52R1、SC-T52R2、SC-T52RC0、SC-T52RC6、SC-T52RC9、SC-T5450、SC-T5450C0、SC-T5450M、SC-T5455、SC-T545MS1、SC-T545MS2、SC-T545MS3、SC-T545MS4、SC-T545SC1、SC-T545SC2、SC-T545SC3、SC-T54ARC0、SC-T54BRC0、SC-T54BUN、SC-T54CF、SC-T54M1R1、SC-T54M2R1、SC-T54MRC0、SC-T54MRC1、SC-T54MS1、SC-T54MS2、SC-T54MS3、SC-T54R1、SC-T54RC1、SC-T54RC2、SC-T54RC3、SC-T54RC9、SC-T54SC1、SC-T54SC2、SC-T54SC3、SC-T5750D、SC-T5750DM、SC-T57DRC1、SC-T57DRC2、SC-T57DRC3、SC-T57DRC4、SC-T57MRC1、SC-T57MRC2、SC-T5CRC8、SC-T5DMFP2、SC-T5DMRC7、SC-T5DMRC8、SC-T5DMSC5、SC-T5DMSSC、SC-T5DRC7、SC-T5DRC8、SC-T5DRC9、SC-T5EMSSC、SC-T5MFP2、SC-T5MRC7、SC-T5MRC8、SC-T5MSRC、SC-T5PRC8、SC-T5RC7、SC-T7050、SC-T7050C5、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250C8、SC-T7250C9、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T7255、SC-T7255C0、SC-T7255D、SC-T7255DH、SC-T7255H、SC-T7255PS、SC-T725DPS、SC-T72C6、SC-T72C7、SC-T72DPS、SC-T72R1、SC-T72R2、SC-T72RC0、SC-T72RC6、SC-T72RC9、SC-T7750D、SC-T7750DL、SC-T7750DM、SC-T77DRC1、SC-T77DRC2、SC-T77DRC3、SC-T77DRC4、SC-T77LRC1、SC-T7DRC9、SC-T7RC7、SC-T7RC8紙厚(mm)0.11用紙サイズA0
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。T203B084B。T203B088W。T203UE082B。T203UE086W。PX-S05B。PX-S05W。PX-S06B/W。PX-S7H5C0。PX-S155。PX-S160T。PX-S170T。PX-S170UT。PX-S270T。PX-S350。PX-S380。PX-S380C0。PX-S381L。PX-S505。PX-S705H5。PX-S711C0。PX-S711H5。PX-S730。PX-S740。PX-S840。PX-S840X。PX-S860。PX-S880X。PX-S884。PX-S884C0。PX-S885。PX-S887。PX-S5010。PX-S5040。PX-S5080。PX-S6010。PX-S6710T。PX-S7050。PX-S7050PS。PX-S7050X。PX-S7110。PX-S7110P。PX-S7110シリーズ。PX-V500。PX-V600。PX-V630。PX-V700。PX-V780。PX-W8000。VP-930R。VP-1900N2。VP-1900N2A。VP-2300N2。VP-2300N2A。VP-4300N2。VP-4300N2A。VP-4300NC0。VP-D1300。VP-D1300C0。VP-D1800。VP-D1800N。VP-D180NC0。VP-D500。VP-D500C0。VP-D800。VP-D800N。VP-D800NC0。VP-F2000。VP-F2000C0。VP-F2100。VP-F2100N。VP-F2400。VP-F2400N。VP-F4400。VP-F4400N。VP-F44KSM。VP-F44NKSM。SC-F150。SC-F15HH5。SC-F2000。SC-F2000R。SC-F2150。SC-F21KH5。SC-F2250。SC-F3050。SC-F6000。SC-F6200。SC-F6350。SC-F7100。SC-F7200。SC-F9200。SC-F9350。SC-F9450。SC-F9450H。SC-P10050。SC-P1005C0。SC-P1005PS。SC-P10H5C0。SC-P10PC0。SC-P1PH5C0。SC-P20050X。SC-P2005PS。SC-P5050G。SC-P5050V。SC-P6050。SC-P6050C0。SC-P6050H。SC-P6POP。SC-P6PSPC。SC-P6RC9。SC-P6TH5C0。SC-P7050G。SC-P7050V。SC-P7550。SC-P7550PS。SC-P7GPSPC。SC-P7VPSPC。SC-P8050。SC-P8050C0。SC-P8050H。SC-P8550DM。SC-P8ACD。SC-P8PSPC。SC-P8RC9。SC-P8TH5C0。SC-P9050G。SC-P9050V。SC-P9550。SC-P9550PS。SC-P9GPSPC。SC-P9VPSPC。SC-PX1V。SC-PX1VL。SC-PX3V。SC-PX5V2。SC-PX5VII。SC-PX7V2。SC-PX7VII。SC-R5050。SC-R5050L。SC-S30650。SC-S30650H。SC-S40650。SC-S4065X1。SC-S50650。SC-S60650。SC-S60650L。SC-S6065X1。SC-S70650。SC-S80650。SC-S80650L。SC-S8065X1。SC-T3050。SC-T3050H。SC-T3050MS。SC-T30BUN。SC-T30CFP。SC-T30KL。SC-T30MSSC。SC-T30NOB。SC-T30POP。SC-T30PSPC。SC-T3150。SC-T3150N。SC-T315C0。SC-T315NC0。SC-T31BUN。SC-T31CF。SC-T3250。SC-T3250H。SC-T3250MS。SC-T3250PS。SC-T3255。SC-T3255C0。SC-T3255H。SC-T3255PS。SC-T32BUN。SC-T32CFP。SC-T32KL。SC-T32MFP。SC-T32MSSC。SC-T32NOB。SC-T32POP。SC-T32RC9。SC-T3450。SC-T3450C0。SC-T3450N。SC-T34BUN。SC-T34CF。SC-T34MS1。SC-T34MS2。SC-T34MS3。SC-T34RC9。SC-T34SC1。SC-T34SC2。SC-T34SC3。SC-T3DMSSC。SC-T3EMSSC。SC-T3MFP2。SC-T5050。SC-T5050H。SC-T5050MS。SC-T50BUN。SC-T50MSSC。SC-T50PSPC。SC-T5150。SC-T5150N。SC-T51RC9。SC-T5250。SC-T5250D。SC-T5250DH。SC-T5250H。SC-T5250MS。SC-T5250PS。SC-T5255。SC-T5255C0。SC-T5255D。SC-T5255DH。SC-T5255H。SC-T5255PS。SC-T525DPS。SC-T52BUN。SC-T52DMFP。SC-T52DPS。SC-T52MFP。SC-T52MSSC。SC-T52RC9。SC-T5450。SC-T5450C0。SC-T54BUN。SC-T54CF。SC-T54MS1。SC-T54MS2。SC-T54MS3。SC-T54RC9。SC-T54SC1。SC-T54SC2。SC-T54SC3。SC-T5750DM。SC-T5DMFP2。SC-T5DMSSC。SC-T5DRC9。SC-T5EMSSC。SC-T5MFP2。SC-T7050。SC-T7050H。SC-T70PSPC。SC-T7250。SC-T7250D。SC-T7250DH。SC-T7250H。SC-T7250PS。SC-T7255。SC-T7255C0。SC-T7255D。SC-T7255DH。SC-T7255H。SC-T7255PS。SC-T725DPS。SC-T72DPS。SC-T72RC9。SC-T7750DM。SC-T7DRC9。SL-D8SSC。SL-D7SC0。SL-D7SSC。SL-D550。SL-D700。SL-D700S。SL-D700SC0。SL-D850。SL-D850S。SL-D1050。SL-D3000。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • ダンディ ペタルブレーキ 花岡車輌

    ダンディ ペタルブレーキ

    花岡車輌
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌日出荷
    ひとつのペダル操作で軽々オン・オフ!
    適合機種ダンディホープスチール台車(UDH-DH-シリーズ)・プレミアムダンディホープスチール台車(PDH-)・ダンディエコホープ台車(UDHE-)、適合機種一覧:UDH-LS、UDH-LSC、UDH-LD、DH-T2、PDH-LS、PDH-LSC、UDHE-LS、UDHE-LSC、UDHE-LD材質ステンレス・スチール
  • ハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用) TRUSCO

    ハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用)

    TRUSCO
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット(21個)
    当日出荷
    並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。 セット品なので保管にも便利です。
    用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製トラスコ品番768-1925セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38材質低合金鋼(SKS)質量(kg)2ねじの種類メートルねじ表面処理ノンコーティング
  • 合体工具セット35点セット ENGINEER(エンジニア)

    合体工具セット35点セット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷
    組み合わせによって様々なシーンに対応する合体工具セットです。DZ-90/狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップです。DR-37/耐久性に優れたフルスチールデザインのラチェットハンドルです。DBZ-301/潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の7本セットです。DS-301、DH-301、DT-301/ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス/マイナス、ヘックス、へクスローブビットの7本セットです。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-322/スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバーです。DR-26/コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイントです。KSE-37/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバックです。
    用途狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-37トラスコ品番704-5005セット内容DZ-90、DR-37、DBZ-301、DS-301、DH-301、DT-301、DR-19、DR-322、DR-26材質ビット:炭素鋼、グリップ:エラストマー、PP、鉄、ケース:ポリエステル差込角(mm)6.35寸法(幅W×奥行D)(mm)【ケース】465×25内容35点適合サイズDBZ-301、DH-301/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト、DS-301/No.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ、DT-301/T6、T8、T10、T15、T20、T25、T30
  • タップダイスセット SKS TRUSCO

    タップダイスセット SKS

    TRUSCO
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット(17個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
  • チップ RDMW DIJET(ダイジェット工業)

    チップ RDMW

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥8,298税込¥9,128
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4T-B50AKL 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4T-B50AKL 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    ¥979税込¥1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SHARP シャープ】。★テレビ。4T-C40BJ1。4T-C40CL1。4T-C40AH2。4T-C40AJ1。4T-C40BH1。4T-C42DH1。4T-C42DJ1。4T-C42EJ1。4T-C42EQ2。4T-C42FL1。4T-C43EL1。4T-C43EN2。4T-C43FN2。4T-C43AM1。4T-C43CL1。4T-C43CN1。4T-C43DL1。4T-C43DN2。4T-C45AJ1。4T-C45AL1。4T-C45BL1。4T-C45BN1。4T-C48CQ1。4T-C48EQ2。4T-C50AH1。4T-C50AH2。4T-C50AJ1。4T-C50AM1。4T-C50AN1。4T-C50BH1。4T-C50BL1。4T-C50BN1。4T-C50CH1。4T-C50CL1。4T-C50CN1。4T-C50DL1。4T-C50DN2。4T-C50EJ1。4T-C50EL1。4T-C50EN2。4T-C50FL1。4T-C50FN2。4T-C55AJ1。4T-C55BL1。4T-C55CH1。4T-C55CL1。4T-C55CN1。4T-C55CQ1。4T-C55DN1。4T-C55DP1。4T-C55DQ1。4T-C55DQ2。4T-C55DS1。4T-C55EL1。4T-C55EN1。4T-C55EQ1。4T-C55ES1。4T-C55EU1。4T-C55FN1。4T-C55FN2。4T-C60AJ1。4T-C60AM1。4T-C60AN1。4T-C60BH1。4T-C60BN1。4T-C60CN1。4T-C60DN1。4T-C60EN1。4T-C65CH1。4T-C65CQ1。4T-C65DL1。4T-C65DN1。4T-C65DP1。4T-C65DQ1。4T-C65DQ2。4T-C65DS1。4T-C65EJ1。4T-C65EL1。4T-C65EN1。4T-C65EQ1。4T-C65ES1。4T-C65EU1。4T-C65FL1。4T-C65FN1。4T-C70AU1。4T-C70BN1。4T-C70CN1。4T-C70DN1。4T-C70EN1。4T-C75EL1。4T-C75FN1。4T-C77EQ1。LC-40U20。LC-40U30。LC-40U40。LC-40U45。LC-45US40。LC-45US45。LC-46XL10。LC-46XL20。LC-50U20。LC-50U30。LC-50U40。LC-50U45。LC-50US40。LC-50US45。LC-50US5。LC-52UD20。LC-52US20。LC-52US30。LC-52XL10。LC-52XL20。LC-52XS1。LC-52Z5。LC-55U30。LC-55U40。LC-55U45。LC-55UH5。LC-55US40。LC-55US45。LC-55US5。LC-55XD45。LC-58U30。LC-60U45。LC-60UD1。LC-60UD20。LC-60UH5。LC-60US20。LC-60US30。LC-60US40。LC-60US45。LC-60US5。LC-60XD35。LC-60XL10。LC-60XL20。LC-60Z5。LC-60Z9。LC-65GE1。LC-70UD1。LC-70UD20。LC-70US4。LC-70XG35。LC-70XL10。LC-80XL10。LC-80XU30。4T-B50AKL。4T-B50CL1。4T-B55CL1。4T-B60AK1。4T-B60CN1。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • 4MP単焦点バレットカメラ Dahua

    4MP単焦点バレットカメラ

    Dahua
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
  • チップ TPM DIJET(ダイジェット工業)

    チップ TPM

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    ミラーバレル用インサート TPM形
    寸法r(mm)2寸法C(mm)1精度(mm)フォーム:±0.010、先端R:±0.010角度θ(°)30
  • 熱風スポットヒーター”ホットガン” 静岡製機

    熱風スポットヒーター”ホットガン”

    静岡製機
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    5日以内出荷
    58Lタンク標準装備で、16時間連続運転可能です。ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。大型車輪で移動も容易です。
    トラスコ品番383-0361周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)58安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、送風異常検知、停電時安全、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)点火時:251/330、燃焼時:232/313質量(空タンク時)(kg)80本体寸法(mm)奥行1082本体寸法(mm)高さ1005吐出口(Φ)455運転音(dB)67~71吐出量(m3/min)45/52使用環境温度(℃)-20~40本体寸法(mm)幅665熱出力(kw)35燃焼持続時間(h)16運転音(dB)(A)67/71温風吐出量(m3/min)45/52発熱量(kW/h)35
  • KS-51P 合体工具セット「PINK&BLACK」 ENGINEER(エンジニア)

    KS-51P 合体工具セット「PINK&BLACK」

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容DBZ-301P/ネジモグラ 極短セット、DS-301P/プラマイ極短セット、DH-301P/ヘックス極短セット、DT-301P/へクスローブ極短セット、DZ-90P/STUBBYドライヴ、DR-37P/ラチェットレンチMini、DR-322P/極細エクステンション、DR-26P/ユニバーサルジョイント、DR-19P/ネジキャッチ、KSE-37P/ツールロールバッグ材質ビット/炭素鋼、ケース/ポリエステル質量(g)410セット商品数35ケース寸法(mm)W370×D220ねじ(mm)DS-301P/No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ、DBZ-301P、DH-301P/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト、DT-301P/T6、T8、T10、T15、T20、T25、T30のヘクスローブネジ
  • ネジレスQセット「PINK&BLACK」 ENGINEER(エンジニア)

    ネジレスQセット「PINK&BLACK」

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容DBZ-301P/ネジモグラ 極短セット、DS-301P/プラマイ極短セット、DH-301P/ヘックス極短セット、DT-301P/へクスローブ極短セット、DZ-90P/STUBBYドライヴ、DR-37P/ラチェットレンチMini、DR-322P/極細エクステンション、DR-26P/ユニバーサルジョイント、DR-19P/ネジキャッチ、専用ハードケース材質ビット/炭素鋼、ケース/高密度ポリエチレン質量(g)638セット商品数35ケース寸法(mm)L160×W150×H60ねじ(mm)DS-301P/No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ、DBZ-301P、DH-301P/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト、DT-301P/T6、T8、T10、T15、T20、T25、T30のヘクスローブネジ
  • DH-UR705-3D センターロック ディスクブレーキ用 ハブダイナモ 3.0W E-スルー SHIMANO(シマノ)

    DH-UR705-3D センターロック ディスクブレーキ用 ハブダイナモ 3.0W E-スルー

    SHIMANO(シマノ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
    12mmEスルー E2 6V-3.0W センターロックローター対応 OLD:100mm Eスルーアクスル別売 新内部ユニット構造で DH-T8000-3D より 28g 軽量 回転効率向上によりダイナモの抵抗がDH-T8000より最大44%軽減 E-スルー 12 mm で適切な位置決めが可能 アンギュラコンタクトベアリング コンパクトで軽量 低い回転抵抗 簡単に設置できるディスクローター 耐久性のあるシール性能
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1570アズワン品番65-7555-56
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 20 ポジション 0.039 インチ( 1.00 mm ))です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 20 行数 2。列間隔 - かん合 0.077 インチ( 1.96 mm )
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DH●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5890アズワン品番65-7703-95