カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • AVX(1)
  • Banner(1)
  • Baumer(7)
  • KEMET(15)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • RS PRO(2)
  • SICK(3)
  • SMC(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • VISHAY(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • エスコ(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • フルタ電機(1)
  • 三菱電機(2)
  • 中西産業(1)
  • 京セラ(1)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-800m」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G9KB omron(オムロン)

    G9KB

    omron(オムロン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    最大開閉電圧DC600V(基準形)/DC800V(高容量形)。最大通電/遮断電流50A(基準形)/100A(高容量形)。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。接点間隔3.6mm以上。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現。蓄電池システムなどで要求されるUL60947-4-1およびEN61810-10を取得。最大開閉電圧DC600V(基準形)/DC800V(高容量形)。最大通電/遮断電流50A(基準形)/100A(高容量形)。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。接点間隔3.6mm以上。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現。蓄電池システムなどで要求されるUL60947-4-1およびEN61810-10を取得
    コイル定格電圧(V)DC24V質量(g)110形式基準形耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部】50A(85℃)、30A(105℃)絶縁抵抗(MΩ)1000~接触抵抗(mΩ)~5消費電力(mW)【操作コイル】2,800動作時間30ms以下復帰電圧【操作コイル】定格電圧の10~32%接点材質【開閉部】Ag合金定格電流(mA)【操作コイル】235.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル】51最大許容電圧(V)【操作コイル】定格電圧の110%(at 23℃)接点電圧の最大値(V)【開閉部】DC600V抵抗負荷【開閉部】DC600V 50A/DC600V 1A/DC500V 25A/DC600V 10A/DC600V 投入1A、通電35A、遮断1A(85℃)DC600V 30A(105℃)接点機構【開閉部】ダブルブレーク耐久性(機械的)100万回以上(開閉ひん度10,800回/h)接点電流の最大値(A)【開閉部】50動作電圧(V)【操作コイル】定格電圧の75%以下
  • G9KB omron(オムロン)

    G9KB

    omron(オムロン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    最大開閉電圧DC600V(基準形)/DC800V(高容量形)。最大通電/遮断電流50A(基準形)/100A(高容量形)。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。接点間隔3.6mm以上。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現。蓄電池システムなどで要求されるUL60947-4-1およびEN61810-10を取得。最大開閉電圧DC600V(基準形)/DC800V(高容量形)。最大通電/遮断電流50A(基準形)/100A(高容量形)。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。接点間隔3.6mm以上。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現。蓄電池システムなどで要求されるUL60947-4-1およびEN61810-10を取得
    コイル定格電圧(V)DC12V質量(g)110形式基準形耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部】50A(85℃)、30A(105℃)絶縁抵抗(MΩ)1000~接触抵抗(mΩ)~5消費電力(mW)【操作コイル】2,800動作時間30ms以下復帰電圧【操作コイル】定格電圧の10~32%接点材質【開閉部】Ag合金定格電流(mA)【操作コイル】235.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル】51最大許容電圧(V)【操作コイル】定格電圧の110%(at 23℃)接点電圧の最大値(V)【開閉部】DC600V抵抗負荷【開閉部】DC600V 50A/DC600V 1A/DC500V 25A/DC600V 10A/DC600V 投入1A、通電35A、遮断1A(85℃)DC600V 30A(105℃)接点機構【開閉部】ダブルブレーク耐久性(機械的)100万回以上(開閉ひん度10,800回/h)接点電流の最大値(A)【開閉部】50動作電圧(V)【操作コイル】定格電圧の75%以下