カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ABB(3)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • MEAN WELL(2)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • Murata Power Solutions(1)
  • RECOM(1)
  • SMC(1)
  • SPARKFUN(1)
  • TDKラムダ(4)
  • XP POWER(7)
  • アルインコ(1)
  • コーセル(1)
  • セルスター(2)
  • マリンテック(6)
  • 富士通(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcdc 24v 5v」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G5V-1 DC24 omron(オムロン)

    G5V-1 DC24

    omron(オムロン)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    FCCPart68要件、分岐コンタクトに適合
    長さ(mm)10寸法(mm)12.5×10×7.5高さ(mm)10取付方式基板実装極数2奥行(mm)7.5シリーズIM接点構成DPDT接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)3800コイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションシグナル電気的寿命10^5回動作温度範囲(℃)-40→+70ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)60最大スイッチング電源(DC W)60コイル電力(mW)150最大スイッチング電源(AC VA)62.5最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-40ラッチなし
  • USBケーブル omron(オムロン)

    USBケーブル

    omron(オムロン)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    当日出荷
    Omron USB - シリアル変換Omron USB- シリアル変換ケーブルの長さは 2.5 m です。E5CB 及び E5xC 温度コントローラ用で、USB 2.0 規格に準拠しています。このケーブルには、シリアルコネクタと、オス Type-A プラグを備えた USB コネクタがあります。Omron CX-Thermo 及び ThermoMini ソフトウェア、パワー / 通信アクティビティ用のステータス LED ( Omron - E5GC、E5CC、E5EC、E5AC、E5DC、E5CN、E5CB シリーズ)と互換性があります。特長と利点Coil to contact の耐電圧は 2000 V です 隣接する極間のフラッシュオーバを防止するアークバリア DIN タイプ用のリレークリップは別売りです 接触抵抗: 50 m Coil とコンタクト間の絶縁: 12 kV 動作温度範囲: -25 → 55 ℃ スイッチング電圧: 110 V ac 及び 24 V dc コンタクト材質は AgCdO です用途DC電源 家庭用及び車載用バッテリ充電器です認定VDE認定 UL認定 CSA認定 TUV 認定
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブル●コード番号:779-2734アズワン品番65-7336-31