カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • RS PRO(270)
  • SMC(175)
  • フエニックス・コンタクト(75)
  • CKD(61)
  • LUMBERG(57)
  • SIEMENS(51)
  • 三木プーリ(34)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • KNIPEX(クニペックス)(19)
  • ハーティング(16)
  • AMPHENOL(16)
  • StarTech.com(15)
  • タンガロイ(13)
  • 三菱ふそう(13)
  • KTM(13)
  • REX[科学研究・開発用品](13)
  • タイテックス(13)
  • Sensata / Crydom(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din-05」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINコネクタ XC5D omron(オムロン)DINコネクタ XC5Domron(オムロン)
259税込285
1個
当日出荷から121日以内出荷
DINコネクタ XC5B omron(オムロン)DINコネクタ XC5Bomron(オムロン)
269税込296
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
DINコネクタ XC5A omron(オムロン)DINコネクタ XC5Aomron(オムロン)(1件のレビュー)
289税込318
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
プラグ(ICソケット - コネクタ - DINコネクタ) XC5 omron(オムロン)プラグ(ICソケット - コネクタ - DINコネクタ) XC5omron(オムロン)
899税込989
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 omron(オムロン)DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5omron(オムロン)(1件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
DINコネクタ(ファインフィット) XC5 omron(オムロン)DINコネクタ(ファインフィット) XC5omron(オムロン)
779税込857
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.4μm)、(端子部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.15μm)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)材質(ファインフィット部)銅合金/ニッケル下地 金フラッシュめっき
DINレール端子台 プッシュインタイプXW5T用 終端板 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプXW5T用 終端板omron(オムロン)(2件のレビュー)
40税込44
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用omron(オムロン)(2件のレビュー)
75税込83
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード) omron(オムロン)XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード)omron(オムロン)
399税込439
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズにフィット。 ツインコンタクト方式を採用し、高信頼性を保持しながら低価格を実現。 FEM解析より結実したローインサーション・フォース (低挿入力)を実現。 メーカー形XC6シリーズとかん合可能。 UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678) 認定品を標準品にしています。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)耐電圧AC 1000V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(2μm)総合挿入力極数×0.59N以下挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 omron(オムロン)DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5omron(オムロン)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から121日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用omron(オムロン)
229税込252
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5 omron(オムロン)DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5omron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から121日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)30以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
DINコネクタ(ファインフィット、Wピンタイプ) バックプレーン用ハウジング XC5 omron(オムロン)DINコネクタ(ファインフィット、Wピンタイプ) バックプレーン用ハウジング XC5omron(オムロン)
159税込175
1個
翌々日出荷
極数96端子形状ストレート4mmストレート13mmストレート17mm
フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P omron(オムロン)フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□Pomron(オムロン)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
質量(g)約495許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下消費電力(VA)約6.4電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度45~85%RH絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
DINコネクタ   XC5 omron(オムロン)DINコネクタ XC5omron(オムロン)
149税込164
1個
51日以内出荷から121日以内出荷
DINコネクタ(中・大電流用) XC4 omron(オムロン)DINコネクタ(中・大電流用) XC4omron(オムロン)
969税込1,066
1個
当日出荷から106日以内出荷
国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ DIN41612に適合、互換性があります。充分な絶縁距離があるため中・大電流および高電圧回路に使用可能。 形XC5シリーズと同じラック内への実装が可能。DINコネクタMタイプ(ミックスタイプ)も品揃え。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(一部商品は除く)
DINコネクタ XC5E omron(オムロン)DINコネクタ XC5Eomron(オムロン)
99税込109
1個
51日以内出荷から121日以内出荷
DINコネクタ XC5C omron(オムロン)DINコネクタ XC5Comron(オムロン)
289税込318
1個
51日以内出荷から121日以内出荷
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 コーディングピン omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 コーディングピンomron(オムロン)
49税込54
1個
4日以内出荷
同じ極数のコネクタを並べてご使用になる場合、差し間違いがないようにするために使用します。また、オリジナルプラグ(形XG8)のように、逆挿入防止機構のないプラグとのかん合に効果的です。このコーディングピンは、DINコネクタ(形XC5、XC6)バラ線圧接コネクタ(形XG5)にも使用可能です。
材質(本体)PBT樹脂(UL94HB)色(本体)
DINコネクタ XC5G omron(オムロン)DINコネクタ XC5Gomron(オムロン)(1件のレビュー)
139税込153
1個
53日以内出荷から121日以内出荷
プロセス入出力ユニット CJ1W omron(オムロン)プロセス入出力ユニット CJ1Womron(オムロン)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
質量(g)150以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)外部接続端子台(着脱式)実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクル
DINコネクタ XC5K omron(オムロン)DINコネクタ XC5Komron(オムロン)
339税込373
1個
53日以内出荷から121日以内出荷
DINコネクタ XC5H omron(オムロン)DINコネクタ XC5Homron(オムロン)
569税込626
1個
55日以内出荷から121日以内出荷
DINコネクタ XC5F omron(オムロン)DINコネクタ XC5Fomron(オムロン)
339税込373
1個
55日以内出荷から121日以内出荷
温度調節器 PID制御 リレー出力数:3 omron(オムロン)温度調節器 PID制御 リレー出力数:3omron(オムロン)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
E5EN-H / E5AN-H 1/8及び1/4 DIN温度コントローラ高分解能、高速、高い入力精度を備えた高性能コントローラです。さらに、論理動作と予防保全機能を備え、フロントパネルには赤外線ポートを装備しています。5桁 / 0.01℃表示の高解像度ディスプレイ 60 msの高速サンプリングサイクル 熱電対 / Pt入力: PVの±0.1 % アナログ入力: ±0.1 % FS すべてのモデルでユニバーサル入力(熱電対、PT、アナログ)で1つのコントローラで様々なセンサに対応 PV / SVステータス表示機能は、PV又はSVと温度コントローラステータス(自動 / 手動、運転 / 停止、及びアラーム)を表示するようにセット可能 サポートソフトウェア(CX-Thermoバージョン4.0)で設定できる論理動作(AND、OR、遅延)のフレキシブルなコンタクト 制御出力オン / オフカウンタを使用した、リレーの予防保全
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:3●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5EN●パネル奥行き:78mm●コード番号:739-2703アズワン品番65-7337-25
USBケーブル omron(オムロン)USBケーブルomron(オムロン)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Omron USB - シリアル変換Omron USB- シリアル変換ケーブルの長さは 2.5 m です。E5CB 及び E5xC 温度コントローラ用で、USB 2.0 規格に準拠しています。このケーブルには、シリアルコネクタと、オス Type-A プラグを備えた USB コネクタがあります。Omron CX-Thermo 及び ThermoMini ソフトウェア、パワー / 通信アクティビティ用のステータス LED ( Omron - E5GC、E5CC、E5EC、E5AC、E5DC、E5CN、E5CB シリーズ)と互換性があります。特長と利点Coil to contact の耐電圧は 2000 V です 隣接する極間のフラッシュオーバを防止するアークバリア DIN タイプ用のリレークリップは別売りです 接触抵抗: 50 m Coil とコンタクト間の絶縁: 12 kV 動作温度範囲: -25 → 55 ℃ スイッチング電圧: 110 V ac 及び 24 V dc コンタクト材質は AgCdO です用途DC電源 家庭用及び車載用バッテリ充電器です認定VDE認定 UL認定 CSA認定 TUV 認定
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル●コード番号:779-2734アズワン品番65-7336-31
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series SYSMAC CP1H Series SYSMAC CP1L Series用 omron(オムロン)PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series SYSMAC CP1H Series SYSMAC CP1L Series用omron(オムロン)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Omron PLC 拡張モジュールOmron PLC 拡張モジュールは、アナログ信号と通信するための入力インターフェースです。アナログモジュールは、CPU の右側に他の拡張モジュールとともに装着されます。入力ユニットは、アナログ入力信号をバイナリデータに変換する機能を実行し、アナログ出力ユニットはバイナリデータをアナログ出力信号に変換する機能を実行します。ライン切断検出、出力保持、オフセット / ゲイン調整、スケーリング、入力平均、入力 Peak 値保持、及び比率変換などの多数の Advanced 機能を備えています。特長と利点直接変換機能を備えた、20 μ s/ ポイントでの高速 A/D 変換 1 → 5 V、0 → 5 V、0 → 10 V、-10 → 10 V、4 → 20 mA の 5 つの信号範囲を備えています 8 つのアナログ入力を備えています DIN レールタイプ取り付け用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定UC1 認定 N 認定 L 認定 CE UL認定
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:Analogue●シリーズ:SYSMAC CJ Series, SYSMAC CP1H, SYSMAC CP1L●寸法:90 x 31 x 65 mm●コード番号:510-1417アズワン品番65-7317-23
Omron モジュラーコネクタ omron(オムロン)Omron モジュラーコネクタomron(オムロン)
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
Omron 温度調節器 (PID制御) リレー omron(オムロン)Omron 温度調節器 (PID制御) リレーomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) omron(オムロン)フロートなしスイッチ(プラグインタイプ)omron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉 DINレール取りつけで作業性を向上 ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能
関連資料セレクションガイド(2.5MB)
DINコネクタ XC5N omron(オムロン)DINコネクタ XC5Nomron(オムロン)
999税込1,099
1個
121日以内出荷
DINコネクタ XC5M omron(オムロン)DINコネクタ XC5Momron(オムロン)
1,398税込1,538
1個
121日以内出荷