カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SMC(93)
  • 京セラ(8)
  • サカエ(8)
  • ニックス(日幸工業)(3)
  • ネグロス電工(2)
  • ホンダ(2)
  • ニックス(2)
  • エスコ(1)
  • PROMART(プロマート)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • ナベヤ(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • ユーボン(1)
  • ABC(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dkn-1」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]omron(オムロン)
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
保護構造盤内蔵型適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと)雰囲気腐食性ガスなどがないこと
MC サーボ R88D omron(オムロン)MC サーボ R88Domron(オムロン)
319,800税込351,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類ACサーボドライバ電源交流
関連キーワード
モーター(原動機)カテゴリ