カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(446)
- MAZDA(マツダ)(31)
- エスコ(18)
- ケルヒャー(17)
- TOSTEM(LIXIL)(17)
- 富士電機(12)
- RS PRO(12)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- LEMO(10)
- AUTONICS(オートニクス)(9)
- 旭製作所(8)
- 沖データ(OKI)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- SecuSTATION(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- 大電(7)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dn-002」の検索結果
特価

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N
omron(オムロン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から63日以内出荷ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
G6DN
omron(オムロン)¥599~税込¥659~1個3日以内出荷から72日以内出荷5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)質量(g)3耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイルと接点間】AC3,000V 50/60Hz 1min定格通電電流5A絶縁抵抗(MΩ)1000~接触抵抗(mΩ)~100動作時間10ms以下復帰時間5ms以下機械的耐久性2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)接点材質Ag合金(Cdフリー)+Auメッキ接点電圧の最大値(V)AC277V、DC125V抵抗負荷AC250V 5ADC30V 5A接点電流の最大値(A)5A耐衝撃電圧(V)【コイルと接点間】6000接触機構クロスバ・ツイン
光電センサ バレル形 検出範囲 1 m
omron(オムロン)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷E3FB小型光電センサ。オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備に標準的に組み込まれています。特に機械を停止させることなく常時連続運転する分野でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ 小型設計 金属製ハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:775-4271アズワン品番65-7303-22
G6DN
omron(オムロン)¥599税込¥6591個53日以内出荷5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)その他【地域コード】なしコイル定格電圧(V)DC12質量(g)3耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイルと接点間】AC3,000V 50/60Hz 1min定格通電電流5A分類高耐久性形絶縁抵抗(MΩ)1000~接触抵抗(mΩ)~100動作時間10ms以下復帰時間5ms以下機械的耐久性2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)接点材質Ag合金(Cdフリー)+Auメッキ定格電流(mA)9.2接点電圧の最大値(V)AC277V、DC125V抵抗負荷AC250V 5ADC30V 5A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 2ADC30V 2A接点電流の最大値(A)5A耐衝撃電圧(V)【コイルと接点間】6000接触機構クロスバ・ツイン
G6DN
omron(オムロン)¥599税込¥6591個53日以内出荷5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)その他【地域コード】なしコイル定格電圧(V)DC5質量(g)3耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイルと接点間】AC3,000V 50/60Hz 1min定格通電電流5A分類高耐久性形絶縁抵抗(MΩ)1000~接触抵抗(mΩ)~100動作時間10ms以下復帰時間5ms以下機械的耐久性2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)接点材質Ag合金(Cdフリー)+Auメッキ定格電流(mA)22接点電圧の最大値(V)AC277V、DC125V抵抗負荷AC250V 5ADC30V 5A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 2ADC30V 2A接点電流の最大値(A)5A耐衝撃電圧(V)【コイルと接点間】6000接触機構クロスバ・ツイン
G6DN
omron(オムロン)¥619税込¥6811個72日以内出荷5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)その他【地域コード】CHNコイル定格電圧(V)DC5質量(g)3耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイルと接点間】AC3,000V 50/60Hz 1min定格通電電流5A分類高温対応形絶縁抵抗(MΩ)1000~接触抵抗(mΩ)~100動作時間10ms以下復帰時間5ms以下機械的耐久性2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)接点材質Ag合金(Cdフリー)+Auメッキ定格電流(mA)22接点電圧の最大値(V)AC277V、DC125V抵抗負荷AC250V 5ADC30V 5A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 1ADC30V 2A接点電流の最大値(A)5A耐衝撃電圧(V)【コイルと接点間】6000接触機構クロスバ・ツイン