カテゴリ
- 制御機器(8)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- AHS(23)
- 日本法令(22)
- NEC(20)
- Canon(14)
- グリーンハウス(14)
- ATEN(11)
- エレコム(7)
- マクセル(7)
- YAMAZEN(山善)(7)
- ロジテック(6)
- サンワダイレクト(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- Verbatim(バーベイタム)(5)
- StarTech.com(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- NEC三菱(4)
- 沖データ(OKI)(4)
- サンワサプライ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dvd rom」の検索結果

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio DVDメディア
omron(オムロン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合 オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠 変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート 複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載 ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現 プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能
ライセンス ライセンス Machine Creators用
omron(オムロン)¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷Sysmac Studioは、Windows 7 (32ビット / 64ビットモデル)、Windows 8 / Windows 8.1 (32ビット / 64ビットモデル)、Windows 10 (32ビット / 64ビットモデル)の各OSで動作します。Sysmac StudioインストールDVD及びライセンス。Sysmac StudioインストールDVDにより、コンポーネントの確認、インストール / アンインストール、ユーザー登録、及びSysmac Studioの自動更新を行うことができま仕様●アクセサリタイプ:ライセンス●併用可能製品:Machine Creators●コード番号:136-2784アズワン品番65-7317-60
FA統合ツールパッケージ CX-One
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から82日以内出荷対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)ディスクDVD-ROMドライブディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
Omron PLCプログラミングソフトウェア
omron(オムロン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(注文コード 41100055)
FPC/FFCコネクタ 回転 バックロック方式 XF2M
omron(オムロン)¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷取付方式表面実装ピッチ(mm)0.5使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF2M定格電圧(V)AC/DC50端子の種類上接点及び下接点定格電流(A)0.5材質(ハウジング)LCP樹脂(UL94 V-0)行数1材質(コンタクト)ばね用銅合金ロック機構ありボディ向きライトアングルジェンダーメス表面処理(コンタクト)ニッケル下地(2μm)/(接触部)金めっき(0.15μm)
Omron ライセンス
omron(オムロン)¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷仕様SysmacStudioインストールDVD及びライセンス.SysmacStudioインストールDVDにより、コンポーネントの確認、インストール/アンインストール、ユーザー登録、及びSysmacStudioの自動更新を行うことができます。ライセンス契約により、SysmacStudioの使用条件及び保証が確立されます。lite版ライセンスは、NJ1/NX1マシンコントローラにのみ対応しています。SysmacStudioを初めて購入する場合は、DVD及びライセンスを購入する必要があります。.SysmacStudioは、NX/NJシリーズCPUユニット、NYシリーズ産業用PC、EtherCATスレーブ、HMIをはじめとするマシンオートメーションコントローラの設定、プログラミング、デバッグ、及びメンテナンス向けの統合環境を実現するソフトウェアです。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MachineCreatorsライセンス数1ソフトウェアバージョン1、SysmacStudioは、Windows7(32ビット/64ビットモデル)、Windows8/Windows8.1(32ビット/64ビットモデル)、Windows10(32ビット/64ビットモデル)の各OSで動作します
Sysmac Studio Ver.1.□□ Sysmac Studioスタンダードエディション 30ライセンス版
omron(オムロン)¥2,098,000税込¥2,307,8001個67日以内出荷モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合。オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠。変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート。複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載。ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現。プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能。モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合。オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠。変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート。複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載。ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現。プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能タイプSysmac Studioスタンダードエディション対応OSWindows 7 SP1(32bit版/64bit版)3/Windows 8.1(32bit版/64bit版)4/Windows 10 バージョン1607以降(32bit版/64bit版)/Windows 11(64bit版)対応日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語メモリー2GB以上。4GB以上を推奨。ディスクDVD-ROMドライブディスプレイXGA 1024×768、1600万色WXGA 1280×800以上を推奨使用CPUIntel(R) Core(TM) i5 520M processor(2.4GHz)、または相当以上のプロセッサを搭載したDOS/V(IBM AT 互換機)パーソナルコンピュータを推奨。通信ポートUSB2.0対応USBポートまたはEthernetポート 6ライセンス数30ライセンス版対応ソフトウェア【CX-Integrator/Network Configurator】CPS/EDS/拡張モジュール/インタフェースモジュールのインストール機能において、OS(Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11)のバーチャルストア機能により、正常にインストールできますが継続してソフトウェアをご使用いただく上で、以下の機能制があります。・他のユーザでログインすると、再度インストールが必要になる。・オートアップデート機能によるCPSの更新ができなくなる。アプリケーションを「管理者として実行」することで、本制は回避できます。【CX-Designer】Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11の新規フォント(メイリオ等)をプロジェクト内で使用している場合に、Windows XP以前のOS上のCX-DesignerからNS/NSJに転送すると銘版の文字が大きくなり、部品からはみ出すことがあります。【Sysmac Studio】Windowsの管理者権限で起動しなかった場合、以下の機能制があります。・NC統合コントローラおよびユニットバージョン1.09以前のコントローラのシミュレーション機能を使用することができません。・ユニットバージョンV1.09以前のコントローラの実行時間予測用キャリブレーションができません。・プログラマブルターミナルNAシリーズのシミュレーション機能が使用できません。・ESIファイルのインストールができません。・ライセンスの登録ができません。
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio NX-I/O エディションVer.1
omron(オムロン)¥63,980税込¥70,3781個67日以内出荷仕様SysmacStudioNX-I/Oエディションは、EtherNet/IPカプラの設定に必要な機能のみを含んだライセンスです。本形式はライセンスのみになりますので、SysmacStudioスタンダードエディションのメディア(DVD)と併せてご使用ください。種類SysmacStudioNX-I/OエディションVer.1.□□ライセンス数1ライセンス版