カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ハンマーキャスター(7)
  • CKD(6)
  • ParkerTAIYO(6)
  • RS PRO(6)
  • ユーエイキャスター(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • ELPA(4)
  • 栃木屋(4)
  • 岩崎電気(3)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • タンガロイ(3)
  • ナンシン(3)
  • 日研工作所(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • KSフィルター(3)
  • オーエッチ工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-50n」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(汎用タイプ) E52

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
  • 温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(専用タイプ) E52

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • 温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)

    温度センサ E52シリーズ

    omron(オムロン)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • 電力量モニタ&ロガー KM-D1 omron(オムロン)

    電力量モニタ&ロガー KM-D1

    omron(オムロン)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式計測回路数単相2線式:4回路、単相3線式 / 三相3線式:2回路、単相3線式:1回路+単相2線式:2回路電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(計測電圧と共用)許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)15以下定格入力電圧(V)単相2線式:AC100~240:線間電圧、単相3線式:AC100 / 200:相電圧 / 線間電圧、三相3線式:AC100~240:線間電圧※許容:定格入力電圧の85~110%定格入力電流(A)5/50・100・225・400・600(専用CT)※許容:定格入力電流の120%(使用CTが225Aの時のみ、110%)定格入力電力5/50ACT使用時:2/20kW、100ACT使用時 :40kW、225ACT使用時 :90kW、400ACT使用時 :160kW、600ACT使用時 :240kW定格周波数(Hz)50/60(入力)使用温湿度範囲-10~55℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと保管温湿度範囲-25~65℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと高度(m)2000以下環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、電源/電圧コネクタ、通信コネクタ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×54×90(突起物除く)測定項目積算電力量(有効/回生)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数精度電圧:±0.5%F.S.±1digit、電流:±0.5%F.S.±1digit、電力:±1.0%F.S.±1digit(力率=1)、周波数:±0.2Hz±1digitサンプリング周期(ms)80(計測電圧50Hz時)、66.7(計測電圧60Hz時)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とケース間:20以上(DC500Vメガ)、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:20以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)電気回路一括とケース間:AC1500、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:AC1500耐振動片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向 各8min×10回 掃引耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回本体質量(g)約300取付DINレール取付保護構造IP20適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61010-2-030(IEC61010-2-030)、EN61326-1(IEC61326-1)通信方式RS-485(2線式半二重、調歩同期式)対応プロトコルCompoWay/F通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbpsストップビット長7、8ビットデータビット長1、2ビット接続台数最大15回路(1台で1回路計測する場合は、15台となります)SDカード【推奨SDカード】オムロン製 HMC-SD491(4GB)、HMC-SD291(2GB)、他社製の場合は産業用を推奨、【使用可能SD】SDカード(2GBまで)または、SDHC(32GBまで)※SDXCは使用不可※microSDは変換アダプタを使用、【記録頻度】SDカード出力設定した場合は1日1回SDカードに保存
  • 電力量ステーション ステーション部 omron(オムロン)

    電力量ステーション ステーション部

    omron(オムロン)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • 超音波変位センサ E4PA-N omron(オムロン)

    超音波変位センサ E4PA-N

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化
    保護構造IEC60529規格 IP65接続方式5極 コネクタタイプ標準検出物体(mm)平板100×100アナログ出力電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)電圧出力:0~10V(1000Ω以上)材質(ケース)ステンレス(SUS303)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)直線性±1%F.S.以下電圧の影響定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h消費電力(mW)1800以下温度の影響-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S.材質(検出面)PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂繰返し精度±0.1%F.S.以下周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回