カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2k-x8me1」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接センサ 円柱タイプ E2K-X omron(オムロン)近接センサ 円柱タイプ E2K-Xomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から42日以内出荷
汎用ねじ切りタイプ静電容量形
付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1omron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
汎用静電容量型センサE2K-X シリーズのねじ込み式静電容量センサは、ガラス、木材、水、油、プラスチックなど、金属や非金属の物体を非接触で検出することができます。固定検出距離では感度調整は不要です 耐熱性 ABS 樹脂ケース LED表示 IP66等級
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:8 mm●接続方式:Cable●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:80mm●応答周波数:100 (dc) Hz●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:744-9941アズワン品番65-7268-01
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ