カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ホンダ(385)
  • BIGM(丸山製作所)(194)
  • マキテック(96)
  • NSK(ナカニシ)(32)
  • 三菱ふそう(25)
  • SMC(19)
  • VISHAY(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • AMPHENOL(15)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • ニッサン(13)
  • スワロー電機(9)
  • 岩崎電気(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • カラークリエーション(7)
  • NORGREN(7)
  • タンガロイ(6)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3000」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C

    omron(オムロン)
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
    付属品カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書材質(本体)アルミニウム質量(g)約280(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])12000保護構造IEC規格 IP50耐電圧コンデンサアースのため除外します。材質(ケース)亜鉛合金分類シャフトタイプ消費電流(mA)150以下周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)3×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h出力軸許容ラジアル荷重(N)50(ただし精度保証時は20)出力軸許容スラスト荷重(N)30(ただし精度保証時は10)材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)200起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下周囲温度(℃)使用時:-10~70保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T)材質(シャフト)SUS303絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します。エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回
  • 反射板 E39-R omron(オムロン)

    反射板 E39-R

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    保護構造IEC規格 IP67
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本ほか
    当日出荷から115日以内出荷
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
  • 耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン)

    耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
  • スマートファイバアンプ omron(オムロン)

    スマートファイバアンプ

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    世界No.1の基本性能※1で、 アプリケーション対応力がさらに拡大
    耐電圧AC1000V(50/60Hz・1min)材質(ケース)ポリカーボネート(PC)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)動作モード切替式(入光時ON/しゃ光時ON)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
  • レーザータイプ用反射板 omron(オムロン)

    レーザータイプ用反射板

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • 小型重装備リミットスイッチ レセプタクル・ボックス D4A-□N omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ レセプタクル・ボックス D4A-□N

    omron(オムロン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 3000 mm omron(オムロン)

    光電センサ ブロック形 検出範囲 3000 mm

    omron(オムロン)
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの存在する生産ラインで安心して使用することができます。食品加工ラインにも適用できます。このセンサは IP67 の要件を満たしています
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:3000 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-C●コード番号:215-7772アズワン品番65-7273-18
  • 交換用バッテリ(BNM300RA用) omron(オムロン)

    交換用バッテリ(BNM300RA用)

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    BNM300RA用交換バッテリ。※BNM300RAに対して、BNBE300RAは2個必要。
    仕様●電圧/容量×個数:DC12V/8.5Ah×6個適合機種BNM300RA質量(kg)17電圧(V)72圧(パック1 台当たり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×464×69保存温度(℃)-15~50充電時間増設バッテリユニット無し:4 時間/90%、8 時間/満充電増設バッテリユニット1 台:17 時間/90%、26 時間/満充電増設バッテリユニット2 台:36 時間/90%、46 時間/満充電増設バッテリユニット3 台:50 時間/90%、70 時間/満充電増設バッテリユニット4 台:66 時間/90%、92 時間/満充電使用周囲温度(℃)0~40寿命25℃:5年、40℃:2年使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • 産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC omron(オムロン)

    産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC

    omron(オムロン)
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    63日以内出荷