カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- オムロンヘルスケア(1)
「e32-dc200」の検索結果

光ファイバセンサ IP67
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:178-0202アズワン品番65-7289-56
スリーブベンダ
omron(オムロン)¥2,698税込¥2,9681個61日以内出荷仕様●適用ファイバ:形E32-TC200B(4)、形E32-TC200F(4)、形E32-DC200F(4)主な用途スリーブ曲げ加工時に使用