カテゴリ
- 切削工具(7)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「e32-r16」の検索結果

クラッチカバー アベニール 90-
アイシン精機¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷主な適合純正品番30210-66R00・30210-66R10・30210-53J05・30210-D4100・30210-53J00・30210-71N03・30210-32R10・30210-D4110・30210-71N04・1N12-16-410・30210-Q9010・30210-0E700・30210-D3600・30210-71N01・30210-D4104・30210-53J06・30210-Q9005・30210-53J07・30210-71N05・30210-D4114・30210-71N02・302適合メーカーMAZDA、NISSAN
縦インサート型平面加工用カッタ TGM16-SA
タンガロイ¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ、切込み角:60°、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付きRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLMMU160908PNER-MJ寸法APMX(mm)12.4
超硬ソリッドエンドミル EFP-E-CF
イスカル¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷から29日以内出荷高送り加工対応エンドミルです。用途高送り加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ三方ローラー
ニッコー機材¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラーサイズ(mm)A:140 B:7 C:126 D:7 E:69 F:38 G:31 H:21 I:0 J:21 K:54 M:22 N:22 O:29 P:88 Q:15 R:32 S:16 T:71 U:6.5
Aシリーズ可変ピストンポンプ
油研工業¥219,800税込¥241,7801個90日以内出荷高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら