カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 岩田製作所(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e39-r12」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザータイプ用反射板 omron(オムロン)レーザータイプ用反射板omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形) E3Z-LT/LR/LL omron(オムロン)レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形) E3Z-LT/LR/LLomron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から121日以内出荷
光電センサ ブロック形 検出範囲 700 mm omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 700 mmomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なしスルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1 → 5秒(可変)の遅延時間を持たせるオンディレー、オフディレー及びワンショット(256-427、256-433及び256-449を除く)出力 スルービームタイプはトランスミッタ及びレシーバの組み合わせで提供 動作モード: 明状態オン / 暗状態オン(選択可能) 電源電圧: 12 → 240 Vdc又は24 → 240 Vac 逆反射タイプは誤始動を減らすために偏光を使用しています。 反射板(タイプE39-R1)込み 動作温度範囲: -25 → +55℃ リレーの互換性: 5 Vac 10 A以上 端子ブロック、PG13.5エントリ 定格電力: スルービームは3 W、スルービーム以外は2 W 取り付けブラケット及びケーブルグランド込み
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:157-7078アズワン品番65-7310-76
光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 4 momron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なしスルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1 → 5秒(可変)の遅延時間を持たせるオンディレー、オフディレー及びワンショット(256-427、256-433及び256-449を除く)出力 スルービームタイプはトランスミッタ及びレシーバの組み合わせで提供 動作モード: 明状態オン / 暗状態オン(選択可能) 電源電圧: 12 → 240 Vdc又は24 → 240 Vac 逆反射タイプは誤始動を減らすために偏光を使用しています。 反射板(タイプE39-R1)込み 動作温度範囲: -25 → +55℃ リレーの互換性: 5 Vac 10 A以上 端子ブロック、PG13.5エントリ 定格電力: スルービームは3 W、スルービーム以外は2 W 取り付けブラケット及びケーブルグランド込み
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:256-433アズワン品番65-7278-08
Omron 光電センサ ブロック形 omron(オムロン)Omron 光電センサ ブロック形omron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷