カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • ワンダーキット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3c-lda21n」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微小スポット/マーク検出用(アンプ分離) omron(オムロン)微小スポット/マーク検出用(アンプ分離)omron(オムロン)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
タイプコード引き出しタイプ種類アンプユニットコード長さ(m)2入力2出力+1入力動作モードNPN出力
小型ヘッドアンプ分離光電センサ omron(オムロン)小型ヘッドアンプ分離光電センサomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
種類回帰反射形(MSR機能付)コード長さ(m)2検出距離(mm)最速モード/2、高速モード/2、標準モード/5、ギガモード/7
小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3Comron(オムロン)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から66日以内出荷
小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
小型ヘッドアンプ分離光電センサ(アンプユニット部) E3C omron(オムロン)小型ヘッドアンプ分離光電センサ(アンプユニット部) E3Comron(オムロン)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
付属品取りつけ金具、調整用ドライバ、コーションラベル質量(g)約80(梱包状態)保護構造IEC規格 IP60(ただし、屋内使用に限る)材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下、NPNオープンコレクタ出力形(残留電圧1V以下)、入光時ON/しゃ光時ONスイッチ切替式応答時間動作・復帰:各1ms以下消費電流(mA)50以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(取付金具)周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Zomron(オムロン)(8件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から69日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
デジタルアンプ分離光電センサ ビームユニット E3C-LDA omron(オムロン)デジタルアンプ分離光電センサ ビームユニット E3C-LDAomron(オムロン)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英文)コード長さ(m)2接続方式コネクタ材質(ケース)ABS機能フォーカスポイント可変機構(ビーム形状調整機能)、光軸アジャスト機構(光軸調整機能)絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ABS使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ3000表示灯LDON表示灯:緑色、動作表示灯:橙色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)可視半導体レーザ、3mW以下(JIS規格 クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150(複振幅0.7mm)X、Y、Z各方向80min.
小型ヘッドアンプ分離光電センサ omron(オムロン)小型ヘッドアンプ分離光電センサomron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
当日出荷
タイプスポット(可変)ビーム種類拡散反射形コード長さ(m)2検出距離(mm)最速モード/30~250、高速モード/30~250、標準モード/30~700、ギガモード/30~1000
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から31日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA omron(オムロン)シンプルファイバアンプ E3X-SD/NAomron(オムロン)(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から69日以内出荷
簡単・安価なシンプルファイバアンプ
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JKomron(オムロン)(13件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から70日以内出荷
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から69日以内出荷
デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ) E3C-LDシリーズ omron(オムロン)デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ) E3C-LDシリーズomron(オムロン)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ omron(オムロン)アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズomron(オムロン)
50,980税込56,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303保護構造IEC規格IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート機能スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下)表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回電流出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)[判定出力]最速(SHS)モード:1.5、中高速(VHS)モード:3、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:50、レーザOFF入力:200以下、ゼロリセット入力:200以下
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチomron(オムロン)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL omron(オムロン)レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LLomron(オムロン)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から69日以内出荷
E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LSomron(オムロン)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から69日以内出荷
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2 omron(オムロン)スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2omron(オムロン)
84,980税込93,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル質量(g)梱包状態約160(本体のみの質量は約75)保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)0.5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min使用周囲照度(Lx)(受光面照度)白熱ランプ:10000以下耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
検出・センサカテゴリ