カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3nx-ca11」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーファイバアンプ E3NX-CA omron(オムロン)カラーファイバアンプ E3NX-CAomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品取扱説明書検出方式コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後)(1点チューニング時はR+G+B光量判別)、カラーモード:RGB比率判別材質(ケース)ポリカーボネート(PC)応答時間最速モード(SHS):動作・復帰各50μs(コントラストモードのみ)、高速モード(HS):動作・復帰各250μs、標準モー ド(Stnd):動作・復帰各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰各16ms絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)電源電圧24V時通常モード:960以下(消費電流40mA以下)、エコ機能ON:720以下(消費電流30mA以下)、エコ機能LO:800以下(消費電流33mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1%~99%)】またはマニュアル調整振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h動作モードコントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色時にON)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)420~700光源(発光波長)白色LED使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
スマートファイバアンプ omron(オムロン)スマートファイバアンプomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
世界No.1の基本性能※1で、 アプリケーション対応力がさらに拡大
耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min材質(ケース)ポリカーボネート(PC)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
スマートファイバアンプE3NX-FA omron(オムロン)スマートファイバアンプE3NX-FAomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
電源(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式
シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA omron(オムロン)シンプルファイバアンプ E3X-SD/NAomron(オムロン)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から69日以内出荷
簡単・安価なシンプルファイバアンプ
ファイバセンサ E3NX-F omron(オムロン)ファイバセンサ E3NX-Fomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
スマートファイバアンプ E3NX-FA omron(オムロン)スマートファイバアンプ E3NX-FAomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から31日以内出荷
カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V omron(オムロン)カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-Vomron(オムロン)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理
保護構造IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L入力(リモートコントロール)ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、OFF時:OPENまたはVcc-1.5V~Vcc(漏れ電流0.1mA以下)制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力応答時間動作・復帰:各50μs以下スポット径投光:Φ2mm以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-40~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)塩化ビニル周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂消費電力(mW)600以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整ティーチング方式動作モードティーチング順序で設定表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)周囲温度(℃)動作時:-40~+60保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)450~700光源(発光波長)白色LED耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2hスポット径(Φmm)投光:2以下
スマートファイバアンプ E3X-HD omron(オムロン)スマートファイバアンプ E3X-HDomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
指先ひとつで、驚きの安定検出
Omron スマートファイバアンプユニット omron(オムロン)Omron スマートファイバアンプユニットomron(オムロン)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバユニット E32シリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
ファイバセンサ バリューパック E3X-V omron(オムロン)ファイバセンサ バリューパック E3X-Vomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ アンプの操作もマニュアル要らず 狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ
付属品取りつけ金具(形E39-L143)制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式応答時間動作・復帰:各200μs以下消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)曲げ半径(mm)1光色光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)
コネクタ omron(オムロン)コネクタomron(オムロン)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
Omron ファイバアンプ omron(オムロン)Omron ファイバアンプomron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL omron(オムロン)距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CLomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出
シンプルファイバアンプ omron(オムロン)シンプルファイバアンプomron(オムロン)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から31日以内出荷
分類標準タイプ