カテゴリ
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- CKD(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- ARCOL(OHMITE)(4)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- HITACHI(3)
- 渡辺電機工業(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- ノーブランド(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- アトラス(ATLAS)(2)
- MICROCHIP(2)
- Hankook(ハンコック)(2)
- AP RACING(2)
- GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(2)
- ブランドをもっと見る
「e41r」の検索結果

オールメタル&長距離タイプ E2V-X□
omron(オムロン)¥13,980~税込¥15,378~1個32日以内出荷アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。 また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下)使用電圧範囲(V)DC10~30材質(検出面)耐熱ABSシールドシールド材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下
ACサーボモータ Gシリーズ(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)取扱い終了材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(出力軸回転部、リード線先端部を除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)IEC60034-1/-5(UL規格)UL1004-1(CSA規格)CSA 22.2 No.100構造全閉自冷型モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)耐振動(耐久)10~2500Hz加速度49m/s2以下X、Y、Z方向雰囲気腐食性ガスなどがないこと運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)許容角加速度(rad/s2)30000以下(2800r/min以上の速度を10ms以下で停止させないこと)振動階級V-15励磁電圧(V)DC24±5%