曜日別特売

ACサーボモータ Gシリーズ(パルス列入力タイプ)

ACサーボモータ Gシリーズ(パルス列入力タイプ) - omron(オムロン)
適合規格
(EC指令)IEC60034-1/-5
(UL規格)UL1004-1
(CSA規格)CSA 22.2 No.100
材質
(放熱板)Al
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
保護構造
IP65(出力軸回転部、リード線先端部を除く)
電源
交流
定格
連続
構造
全閉自冷型
モータータイプ
シリンダタイプ
絶縁抵抗(MΩ)
動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)
寿命
(ブレーキ)1000万回以上
保存温湿度範囲
-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)
耐振動(耐久)
10~2500Hz加速度49m/s2以下X、Y、Z方向
雰囲気
腐食性ガスなどがないこと
運転
全方向
耐電圧(V/min)
動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)
許容角加速度(rad/s2)
30000以下(2800r/min以上の速度を10ms以下で停止させないこと)
振動階級
V-15
励磁電圧(V)
DC24±5%
内容量
1台
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39093887R88M-G05030T0.053000無し有りストレート軸
111,000
取扱い終了
返品不可
39093896R88M-G05030T-S20.053000無し有りキータップ付
111,000
取扱い終了
返品不可
39093984R88M-G10030T0.13000無し有りストレート軸
118,000
取扱い終了
返品不可
39093993R88M-G10030T-S20.13000無し有りキータップ付
118,000
取扱い終了
返品不可
39094081R88M-G20030T0.23000無し有りストレート軸
126,000
取扱い終了
返品不可
39094097R88M-G20030T-S20.23000無し有りキータップ付
126,000
取扱い終了
返品不可
39094185R88M-G40030T0.43000無し有りストレート軸
141,000
取扱い終了
返品不可
39094194R88M-G40030T-S20.43000無し有りキータップ付
141,000
取扱い終了
返品不可
39094203R88M-G75030H0.753000無し有りストレート軸
138,000
取扱い終了
返品不可
39094212R88M-G75030H-B0.753000有り有りストレート軸
178,000
取扱い終了
返品不可
39094221R88M-G75030H-BS20.753000有り有りキータップ付
178,000
取扱い終了
返品不可
39094237R88M-G75030H-S20.753000無し有りキータップ付
138,000
取扱い終了
返品不可
39094246R88M-G75030T0.753000無し有りストレート軸
190,000
取扱い終了
返品不可
39094255R88M-G75030T-S20.753000無し有りキータップ付
190,000
取扱い終了
返品不可
39094151R88M-G40030L-B0.43000有り有りストレート軸
124,000
取扱い終了
返品不可
39094167R88M-G40030L-BS20.43000有り有りキータップ付
124,000
取扱い終了
返品不可
39094176R88M-G40030L-S20.43000無し有りキータップ付
91,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする