カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(564)
  • BIGM(丸山製作所)(179)
  • エスコ(27)
  • 日東工業(20)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(19)
  • 東洋技研(17)
  • コクヨ(16)
  • 泰和電器(16)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • ミドリ安全(15)
  • ヨコヅナ(15)
  • ネグロス電工(14)
  • コイズミ照明(14)
  • BIG DAISHOWA(13)
  • GIVI(ジビ)(13)
  • エツミ(13)
  • 河村電器産業(9)
  • エフ・エム・アイ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e52」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度センサ(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(ローコストタイプ) E52omron(オムロン)(13件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から81日以内出荷
温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(汎用タイプ) E52omron(オムロン)(9件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(専用タイプ) E52omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から81日以内出荷
温度センサ(サーミスタ) E52-THE omron(オムロン)温度センサ(サーミスタ) E52-THEomron(オムロン)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から81日以内出荷
温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)温度センサ E52シリーズomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
温度センサE52用ルーズ・フランジ omron(オムロン)温度センサE52用ルーズ・フランジomron(オムロン)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様温度センサアクセサリ材質(本体)アルミニウム
温度センサアクセサリ E52シリーズ omron(オムロン)温度センサアクセサリ E52シリーズomron(オムロン)
459税込505
1個
当日出荷から81日以内出荷
電子サーモ E52シリーズ omron(オムロン)電子サーモ E52シリーズomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52omron(オムロン)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から81日以内出荷
端子形状フェルール端子
温度センサ E52Sシリーズ omron(オムロン)温度センサ E52Sシリーズomron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
サーミスタ温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)サーミスタ温度センサ E52シリーズomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52omron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から81日以内出荷
端子形状フェルール端子
温度センサフェルール端子(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(汎用タイプ) E52omron(オムロン)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PEomron(オムロン)(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から6日以内出荷
放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PEomron(オムロン)(1件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
温度センサ(汎用タイプ) omron(オムロン)温度センサ(汎用タイプ)omron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
温度センサ CAシリーズ omron(オムロン)温度センサ CAシリーズomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・コンタクタomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
RoHS対応 サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による) 三相一体型構造でスリム化を実現 形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意 DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715)) UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得
仕様●MTTFd(参考値):1000年以上使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)保護構造IP20定格入力電圧(V)DC12~24保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)端子構造ねじ端子使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)動作表示灯あり(黄)使用電圧範囲(V)DC9.6~30復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85
包装機用温度センサ omron(オムロン)包装機用温度センサomron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃) 可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え) 保護管径1mm接地形で高速応答に対応 温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨 配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
温度センサ Omron omron(オムロン)温度センサ Omronomron(オムロン)
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
シリーズE52RoHS指令(10物質対応)対応
汎用タイプ温湿度センサ omron(オムロン)汎用タイプ温湿度センサomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
形状リード線直出し形取付M3.5用Y形圧着端子種類シース形熱電対温度センサ使用温度範囲(℃)0~650寸法(Φ×mm)1.6×150リード線(m)3熱電対K(CA)
E52 (包装機用) omron(オムロン)E52 (包装機用)omron(オムロン)
89,980税込98,978
1箱(10個)
81日以内出荷
ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加。ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
E52 (包装機用) omron(オムロン)E52 (包装機用)omron(オムロン)
199,800税込219,780
1箱(20個)
81日以内出荷
ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加。ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から72日以内出荷
産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC omron(オムロン)産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PComron(オムロン)
1,398,000税込1,537,800
1個
31日以内出荷
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PEシリーズ omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PEシリーズomron(オムロン)
8,198税込9,018
1個
31日以内出荷から62日以内出荷
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PEシリーズ omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PEシリーズomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
温度センサ 補償導線 omron(オムロン)温度センサ 補償導線omron(オムロン)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM-C omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM-Comron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用レンズアタッチメント omron(オムロン)スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用レンズアタッチメントomron(オムロン)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
材質本体:ABS、レンズ:メタクリル樹脂(PMMA)
照光押ボタンスイッチ操作部(長方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ操作部(長方形)(角胴形) A3Komron(オムロン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷から62日以内出荷
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3Kシリーズ omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3Kシリーズomron(オムロン)
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
表示灯(角胴形)照光部長方形 M2K omron(オムロン)表示灯(角胴形)照光部長方形 M2Komron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
光源LED
温度センサ CAYシリーズ omron(オムロン)温度センサ CAYシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
81日以内出荷