カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • ギガ・セレクション(1)
  • KSフィルター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e69-c06b」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプリング E69-□ omron(オムロン)カプリング E69-□omron(オムロン)(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から42日以内出荷
公差H8
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-Comron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から42日以内出荷
付属品カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書材質(本体)アルミニウム質量(g)約280(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])12000保護構造IEC規格 IP50耐電圧コンデンサアースのため除外します。材質(ケース)亜鉛合金分類シャフトタイプ消費電流(mA)150以下周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)3×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h出力軸許容ラジアル荷重(N)50(ただし精度保証時は20)出力軸許容スラスト荷重(N)30(ただし精度保証時は10)材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)200起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下周囲温度(℃)使用時:-10~70保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T)材質(シャフト)SUS303絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します。エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ