カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e6c2-cwz」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
    最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
    付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
  • インクリメンタル形 外径Φ40 omron(オムロン)

    インクリメンタル形 外径Φ40

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インクリメンタル形 外径:Φ40 分解能(最大):2,000P/R
    分類インクリメンタル形 シャフトタイプ出力相A、B、Z相出力形式オープンコレクタ出力(NPN出力)
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C

    omron(オムロン)
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
    付属品カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書材質(本体)アルミニウム質量(g)約280(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])12000保護構造IEC規格 IP50耐電圧コンデンサアースのため除外します。材質(ケース)亜鉛合金分類シャフトタイプ消費電流(mA)150以下周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)3×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h出力軸許容ラジアル荷重(N)50(ただし精度保証時は20)出力軸許容スラスト荷重(N)30(ただし精度保証時は10)材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)200起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下周囲温度(℃)使用時:-10~70保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T)材質(シャフト)SUS303絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します。エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回
  • インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C omron(オムロン)

    インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C

    omron(オムロン)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
    インクリメンタル形 外径:Φ60 分解能(最大):1000 IP65、防油構造 軸強度が強い ラジアル120N、スラスト50N
    付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約400(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)亜鉛合金分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各35~85(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)120出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)83起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:15以下周囲温度(℃)使用時:-10~70、保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS420J2耐電圧(V/min)AC500 50/60Hz 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 各方向 3回
関連キーワード
検出・センサカテゴリ