カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(2)
  • ニッサン(296)
  • MAZDA(マツダ)(69)
  • オカムラ(岡村製作所)(64)
  • YAMAHA(ヤマハ)(60)
  • エスコ(57)
  • 三菱電機(48)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • NTN(エヌティーエヌ)(21)
  • 富士電機(21)
  • Festo(17)
  • Aratas(旧:omron)(16)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • ホンダ(13)
  • 京セラ(12)
  • E-Value(10)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(8)
  • HEADS(ヘッズ)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eg-1」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非常停止スイッチ omron(オムロン)

    非常停止スイッチ

    omron(オムロン)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から79日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ用ガードリング omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用ガードリング

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
  • イネーブルグリップ・スイッチ omron(オムロン)

    イネーブルグリップ・スイッチ

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    標準タイプに加え、非常停止用押ボタンスイッチ付きタイプ、モメンタリ押ボタンスイッチ付きタイプもラインアップ コンジットコネクタ付
    規格低電圧指令、GS-ET-22
  • 照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保護構造IP00
  • 照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現。小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
    質量(g)約10保護構造IP00照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別タブ端子 (#110)保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大3.92戻りの力(N)最小0.49動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割胴体形状角胴形
  • 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S

    omron(オムロン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
    質量(g)約10保護構造IP00耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED1個内蔵絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作までの動きPT最大2.2mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割
  • 表示灯(大型角胴形)セット M2P omron(オムロン)

    表示灯(大型角胴形)セット M2P

    omron(オムロン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
  • 表示灯(角胴形)セット M2S omron(オムロン)

    表示灯(角胴形)セット M2S

    omron(オムロン)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から117日以内出荷
    胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
  • 表示灯(角胴形)セット正方形 M2K omron(オムロン)

    表示灯(角胴形)セット正方形 M2K

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    仕様有色発光品名表示灯照光方式LED端子種別タブ (#110)/はんだづけ共用端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH分割方式無分割胴体形状角胴形
  • 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S

    omron(オムロン)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から117日以内出荷
    胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
    保護構造IP00
  • オムロン(omron) 表示灯(角胴形)セット M2 omron(オムロン)

    オムロン(omron) 表示灯(角胴形)セット M2

    omron(オムロン)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様有色発光品名表示灯種類表示灯照光方式LEDボタン形状長角端子種別タブ (#110)/はんだづけ共用端子使用電圧(V)DC24保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH定格電流(mA)11照光色分割方式無分割胴体形状角胴形照光部長方形 無分割 緑
  • 産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC omron(オムロン)

    産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC

    omron(オムロン)
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    63日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズ

    omron(オムロン)
    5,498税込6,048
    1個
    61日以内出荷から115日以内出荷
  • イネーブルグリップ・スイッチ用ゴムカバー omron(オムロン)

    イネーブルグリップ・スイッチ用ゴムカバー

    omron(オムロン)
    4,198税込4,618
    1個
    61日以内出荷
  • 表示灯(角胴形)セット長方形 M2K omron(オムロン)

    表示灯(角胴形)セット長方形 M2K

    omron(オムロン)
    1,398税込1,538
    1個
    61日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ A3P omron(オムロン)

    押しボタンスイッチ A3P

    omron(オムロン)
    4,198税込4,618
    1個
    61日以内出荷から62日以内出荷