カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(145)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • エスコ(4)
  • 共立電気計器(4)
  • 象印マホービン(4)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • ミヤナガ(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
  • ダイケン(2)
  • ニッサン(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • SMC(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • ELPA(1)
  • 京セラ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ew-22」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • 一般用基本スイッチ Z 維持接触形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 維持接触形

    omron(オムロン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    タイプ高容量接点間隔(mm)1.8(高容量)
  • 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)

    溶接工程向け近接センサ

    omron(オムロン)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金仕様●主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット保護構造IEC60529規格 IP67ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内極性有極性材質(座金)歯付:鉄、亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h電源の種類直流3線式
  • 溶接工程向け近接センサ E2EWQシリーズ omron(オムロン)

    溶接工程向け近接センサ E2EWQシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30

    omron(オムロン)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:22 mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:236-8740アズワン品番65-7268-41
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link

    omron(オムロン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:22 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9685アズワン品番65-7347-52
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link

    omron(オムロン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出