カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- コガネイ(58)
- MAZDA(マツダ)(28)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ナブテスコサービス(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(3)
- 岡本工機(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- CKD(1)
- 3M(1)
- タンガロイ(1)
- 十川ゴム(1)
- TRUSCO(1)
- ホーザン(1)
- 油研工業(1)
- 桐山製作所(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- アリート(ariete)(1)
- ブランドをもっと見る
「f-153-2」の検索結果
特価

丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から106日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm