カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ホンダ(26)
  • 三菱ふそう(4)
  • イトーキ(3)
  • エスコ(2)
  • ニッサン(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • グルマンディーズ(2)
  • 大阪製罐(1)
  • 東芝(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • バンドー化学(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • ホーザン(1)
  • SONIC(ソニック)[文具](1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-573」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から121日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
pf-51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pf-51