カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(2)
- ホンダ(7)
- スバル(7)
- CKD(5)
- FACEMIX(4)
- キリウス(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- KSフィルター(2)
- ボンマックス(2)
- BRAKING(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- ハリケーン(1)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アトムリビンテック(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- イトーキ(1)
- ブランドをもっと見る
「fa-94」の検索結果

丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から105日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から98日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から61日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル引出方向ストレート
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から78日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
丸型防水コネクタ(M12)T型ジョイントプラグ/ソケット XS2
omron(オムロン)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から61日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。耐電圧(V/min)AC1500 1(コネクタ部リーク電流1mA以下)
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2
omron(オムロン)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から61日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。材質(ケーブル)PVCケーブル引出方向L形