カテゴリ

  • 制御機器(39)
    • ディスクリート(1)
    • 基板用リレー(22)
    • ソリッドステート・リレー(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ROHM(37)
  • VISHAY(163)
  • INFINEON(269)
  • ON SEMICONDUCTOR(82)
  • onsemi(420)
  • INTERNATIONAL RECTIFIER(2)
  • 東芝(118)
  • STMicro(113)
  • RS PRO(336)
  • ホンダ(165)
  • 三菱ふそう(126)
  • SPARKFUN(121)
  • SKC(環境測定)(113)
  • SAFETY TOOLS(112)
  • DiodesZetex(93)
  • KTM(83)
  • MB Wear(83)
  • KEMET(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fet」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4Bomron(オムロン)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
パワーMOS FETリレー G3RZ omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3RZomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。 AC/DC両用、1A負荷開閉可能。 AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
質量(g)約20負荷電圧(V)AC3~264、DC3~125出力の適合負荷1.0A AC5~240V、DC5~100V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+85(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)DC5~100 AC5~240保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)漏れ電流(mA)開路時/1×10-2以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)出力オン抵抗(Ω)2.4以下負荷電流(A)100μA~1Aサージオン電流耐量(A)10(10ms)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状ゼロクロス機能
ターミナルリレー omron(オムロン)ターミナルリレーomron(オムロン)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
接点構成1a×4
スリムI/Oソリッドステート・リレー omron(オムロン)スリムI/Oソリッドステート・リレーomron(オムロン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から31日以内出荷
質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-30~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP20耐電圧4.0kV/Ⅲ(定格インパルス)定格絶縁電圧(V)240入力電圧(V)定格電圧に対する割合±10%保護等級IP20保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと)復帰電圧1V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.70mm汚染度(使用環境)2衝撃(m/s2)300耐電圧(V/min)入出力間 AC2500V 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85
パワーMOS FETリレー G3DZ omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3DZomron(オムロン)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から61日以内出荷
形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
パワーMOS FETリレー G3FM omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3FMomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。 形MY(2極タイプ)と同寸法。 1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。 AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。 AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。 形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。 バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。
用途微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド質量(g)約50負荷電圧(V)AC19.2~264、DC19.2~125出力の適合負荷0.5A AC24~240V、DC24~110V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子定格負荷電圧(V)DC24~110 AC24~240出力オン電圧降下3V(RMS)以下漏れ電流(mA)0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)負荷電流(A)1~500mA (40℃にて)サージオン電流耐量(A)6(10ms)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプomron(オムロン)(1件のレビュー)
439税込483特価
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)
339税込373
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
フレキシブル・セーフティユニット G9SX omron(オムロン)フレキシブル・セーフティユニット G9SXomron(オムロン)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から121日以内出荷
論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。部分制御と全体制御の構築が可能。半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。詳細なLED表示により故障診断が可能。IEC/EN61508(SIL3)、EN954-1(Cat.4)およびISO13849-1(PLe)、認証取得UL、CSA認証取得。2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。最大150秒のオフディレー時間が設定可能(オフディレー出力もCat.4対応)2点の論理接続入力
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2漏れ電流(mA)(OFF時)0.1mA以下(安全出力、 補助出力)許容電圧変動範囲:電源電圧の-15% ~10%補助出力PNPトランジスタ出力負荷電流(A)0.1以下衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)300使用周囲湿度(%RH)25~85耐振動(Hz)10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライomron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造カバー付きタイプ接続方式端子台
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4Bomron(オムロン)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下使用周囲湿度(%RH)45~85
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)
279税込307
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプomron(オムロン)
179税込197
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
MOS FETリレー DIP 汎用タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP 汎用タイプomron(オムロン)(4件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
MOS FETリレー DIP8ピン 多極接点構成タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP8ピン 多極接点構成タイプomron(オムロン)
989税込1,088
1個
当日出荷から31日以内出荷
スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライomron(オムロン)
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
コンパクトボディで、設備設計を自由自在に 過酷な環境下でも耐え抜く、強靭設計 世界各国で安心して使える設計基準 多様なニーズに応える充実のラインアップ
保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)ファン(冷却)無
小形非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS omron(オムロン)小形非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NSomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
仕様過電圧カテゴリⅡ耐電圧論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール:AC500V 1min.入力(安全入力・フィードバック・リセット入力)動作電圧:DC20.4V~DC26.4V、内部インピーダンス:約2.8kΩ絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上DC100Vメガ使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2使用周囲湿度25~85%RH配線長(安全入力および論理接続入力および非接触式ドアスイッチ入力の最大)100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下)漏れ電流(mA)(OFF時)0.1以下(安全出力、補助出力)動作電圧(安全入力・フィードバック・リセット入力)DC20.4V~DC26.4V、 内部インピーダンス : 約2.8kΩ耐衝撃(誤動作)100m/s2電源電圧変動電源電圧の-15%~+10%耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
MOS FETリレー SSOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R) omron(オムロン)MOS FETリレー SSOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)omron(オムロン)
99税込109特価
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
MOS FETリレー SOP4ピン 低端子間容量&低オン抵抗タイプ(低C×R) omron(オムロン)MOS FETリレー SOP4ピン 低端子間容量&低オン抵抗タイプ(低C×R)omron(オムロン)
489税込538特価
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
サーボモータ 400 V 47.7 Nm omron(オムロン)サーボモータ 400 V 47.7 Nmomron(オムロン)
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷
The Omron G5 high inertia motors are perfectly integrated into the new Sysmac automation platformThe servo is fully configured through the one software Sysmac Studio that includes configuration, programming, simulation and monitoring for the complete machineThe built-in EtherCAT connectivity with the distributed clock functionality allows accurate synchronisation between all servos with less than 1μ jitterAccurax G5 also simplifies your mechanical and electrical design by including double registration input, full closed loop and multi-drive safety functionality.Built-in safety: multi-drives in a single safety relay circuit Full closed loop Double registration input
仕様●最大出力トルク:47.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:3 kW●コード番号:215-3494アズワン品番65-7272-80
Omron セーフティ・リレーユニット omron(オムロン)Omron セーフティ・リレーユニットomron(オムロン)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
出力2 PチャネルMOS FETトランジスタ出力(安全)定格電圧(V)DC24端子形状脱着式ケージクランプ端子チャンネル数1または2チャンネル(出力 入力)動作時間(ms)150以下補助出力1 PNPトランジスタ周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露しないこと)復帰時間(ms)50以下RoHS指令(10物質対応)対応
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)
269税込296
1個
欠品中
形状DIP4電流(A)【出力側】パルスオン電流:1.5接点構成1a温度(℃)はんだ付け温度条件:260負荷電圧(V)【出力側】60(ピークAC/DC)絶縁抵抗(MΩ)入出力間容量:最小1000、標準108使用周囲温度(℃)-40~+85(氷結・結露のないこと)動作時間(ms)標準1、最大3復帰時間(ms)標準0.2、最大1連続負荷電流(mA)【出力側】500(ピークAC/DC)出力オン抵抗(Ω)【出力側】標準0.6、最大2漏れ電流(μA)【出力側】開路時:最大1保管温度(℃)-55~+125(氷結・結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力間:5000電流低減率(mA/℃)【入力側】直流順電流:-0.3(Ta≧25℃)、【出力側】オン電流:-5(Ta≧25℃)容量(pF)入出力間:0.8、【入力側】端子間:50、【出力側】端子間:130順電圧(V)【入力側】LED:最小1.1、標準1.27、最大1.4順電流(mA)【入力側】LED:30、トリガLED:標準0.6/最小3、復帰LED:最小0.1医薬品医療機器等法医薬部外品最大逆電圧(V)【入力側】LED:5接合部温度(℃)【入力側】125、【出力側】125逆電流(μA)【入力側】最大10
リレーターミナル G70D-VSOC16/VFOM16 omron(オムロン)リレーターミナル G70D-VSOC16/VFOM16omron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
MOS FETリレー SOP6ピン 汎用タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー SOP6ピン 汎用タイプomron(オムロン)
319税込351
1個ほか
31日以内出荷
MOS FETリレー カレントリミットタイプ omron(オムロン)MOS FETリレー カレントリミットタイプomron(オムロン)
439税込483
1個ほか
31日以内出荷
MOS FETリレー omron(オムロン)MOS FETリレーomron(オムロン)
1個
欠品中
MOS FETリレー VSON 小型&高電圧タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー VSON 小型&高電圧タイプomron(オムロン)
1,098税込1,208
1個ほか
21日以内出荷から81日以内出荷
MOS FETリレー SOP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー SOP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプomron(オムロン)
639税込703
1個ほか
81日以内出荷
MOS FETリレー DIP6ピン 高絶縁タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP6ピン 高絶縁タイプomron(オムロン)
449税込494
1個ほか
31日以内出荷
MOS FETリレー SSOP 小型&高電圧タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー SSOP 小型&高電圧タイプomron(オムロン)
799税込879
1個ほか
81日以内出荷
MOS FETリレー SOP8ピン 多極接点構成タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー SOP8ピン 多極接点構成タイプomron(オムロン)
359税込395
1個ほか
31日以内出荷
MOS FETリレー SOP4ピン 高電圧タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー SOP4ピン 高電圧タイプomron(オムロン)
519税込571
1個ほか
81日以内出荷
MOS FETリレー USOP 小型&高電圧タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー USOP 小型&高電圧タイプomron(オムロン)
869税込956
1個ほか
81日以内出荷から121日以内出荷
パワーMOS FETリレー G3DZPUシリーズ omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3DZPUシリーズomron(オムロン)
9,098税込10,008
1個
31日以内出荷
MOS FETリレー VSON 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R) omron(オムロン)MOS FETリレー VSON 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)omron(オムロン)
999税込1,099
1個ほか
21日以内出荷から81日以内出荷
MOS FETリレー S-VSON4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー S-VSON4ピン 高容量&低オン抵抗タイプomron(オムロン)
1,498税込1,648
1個ほか
21日以内出荷から81日以内出荷
負荷電圧(V)30
MOS FETリレー USOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ(低C×R) omron(オムロン)MOS FETリレー USOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ(低C×R)omron(オムロン)
839税込923
1個ほか
81日以内出荷から121日以内出荷
MOS FETリレー SOP6ピン 高容量&低オン抵抗タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー SOP6ピン 高容量&低オン抵抗タイプomron(オムロン)
759税込835
1個ほか
81日以内出荷
MOS FETリレー DIP8ピン 高容量&低オン抵抗タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP8ピン 高容量&低オン抵抗タイプomron(オムロン)
1,398税込1,538
1個ほか
81日以内出荷