カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(53)
  • SMC(32)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • RS PRO(15)
  • イメージニクス(15)
  • 椿本チエイン(10)
  • マルヤス電業(6)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • モートーン(5)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • ダルトン(4)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
  • CKD(3)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • TDKラムダ(2)
  • Festo(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g2002」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン)

    ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
  • ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ omron(オムロン)

    ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ

    omron(オムロン)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    50%のスリム化。 ねじ端子台タイプ。 密着取付によるダウンサイジングを実現。 短絡定格電流(SCCR値)10KA対応。
    質量(g)約240定格入力電圧(V)DC12~24ゼロクロス機能有り無し絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-55~+125(ただし氷結および結露しないこと)復帰電圧DC1.0V以上動作電圧DC9.6V以下動作時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下耐衝撃(m/s2)300(DINレール取りつけにて)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて)入力電流(mA)7以下復帰時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下商品タイプ単相ヒータ用ゼロクロス機能あり
  • 磁気吹消基本スイッチ X omron(オムロン)

    磁気吹消基本スイッチ X

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ。接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ。
    質量(g)約27~63保護構造IP00接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175許容操作頻度(回/min)機械的240/電気的20接点間隔(mm)0.9
  • セーフティ・リレーユニット G9SB omron(オムロン)

    セーフティ・リレーユニット G9SB

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    超薄型セーフティ・リレーユニット。幅17.5mmで、2極、3極を品揃え。また、幅22.5mmで3極も品揃え。欧州EN規格、TUV認証取得。DINレール取りつけ可。
    保護構造IP20応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100耐衝撃(耐久)1002使用周囲湿度35~85%RH機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度7200回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)耐電圧(V/min)出力異極間、入力と出力間、電源と出力間:AC2500 50/60Hz締め付け強度(N・m)(端子)0.5耐振動(Hz)10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
  • 汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2 omron(オムロン)

    汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2

    omron(オムロン)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下
  • 多機能型小型インバータ omron(オムロン)

    多機能型小型インバータ

    omron(オムロン)
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ DLリアクトル omron(オムロン)

    SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ DLリアクトル

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から101日以内出荷
    インバータが発生する高調波電流を抑制するために使用します。ACリアクトルよりは効果は大きく、ACリアクトルと併用することもできます。
  • SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 制動抵抗器 omron(オムロン)

    SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 制動抵抗器

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
    湿度(%RH)20~90(結露なきこと)冷却方式自冷使用周囲温度(℃)-10~50保存温度範囲(℃)-20~65振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠耐振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠周囲温度(℃)-10~+50使用場所標高1000m以下、室内(腐食性ガス、塵埃のない所)保存湿度範囲(%RH)20~90(結露なきこと)