カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- スズキ(4)
- CKD(2)
- Canon(2)
- アイシン精機(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- JBSO(1)
- ホンダ(1)
- リヒトラブ(1)
- AUTO-BI(山田辰)(1)
- 日恵製作所(1)
- カゴメ(1)
- MOXA(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- onsemi(1)
「g6100-1」の検索結果
特価

G6DN
omron(オムロン)¥599~税込¥659~1個3日以内出荷から72日以内出荷5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)質量(g)3耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイルと接点間】AC3,000V 50/60Hz 1min定格通電電流5A絶縁抵抗(MΩ)1000~接触抵抗(mΩ)~100動作時間10ms以下復帰時間5ms以下機械的耐久性2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)接点材質Ag合金(Cdフリー)+Auメッキ接点電圧の最大値(V)AC277V、DC125V抵抗負荷AC250V 5ADC30V 5A接点電流の最大値(A)5A耐衝撃電圧(V)【コイルと接点間】6000接触機構クロスバ・ツイン
G6DN
omron(オムロン)¥599税込¥6591個53日以内出荷5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)その他【地域コード】なしコイル定格電圧(V)DC12質量(g)3耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイルと接点間】AC3,000V 50/60Hz 1min定格通電電流5A分類高耐久性形絶縁抵抗(MΩ)1000~接触抵抗(mΩ)~100動作時間10ms以下復帰時間5ms以下機械的耐久性2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)接点材質Ag合金(Cdフリー)+Auメッキ定格電流(mA)9.2接点電圧の最大値(V)AC277V、DC125V抵抗負荷AC250V 5ADC30V 5A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 2ADC30V 2A接点電流の最大値(A)5A耐衝撃電圧(V)【コイルと接点間】6000接触機構クロスバ・ツイン
G6DN
omron(オムロン)¥599税込¥6591個53日以内出荷5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)その他【地域コード】なしコイル定格電圧(V)DC5質量(g)3耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイルと接点間】AC3,000V 50/60Hz 1min定格通電電流5A分類高耐久性形絶縁抵抗(MΩ)1000~接触抵抗(mΩ)~100動作時間10ms以下復帰時間5ms以下機械的耐久性2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)接点材質Ag合金(Cdフリー)+Auメッキ定格電流(mA)22接点電圧の最大値(V)AC277V、DC125V抵抗負荷AC250V 5ADC30V 5A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 2ADC30V 2A接点電流の最大値(A)5A耐衝撃電圧(V)【コイルと接点間】6000接触機構クロスバ・ツイン
G6DN
omron(オムロン)¥619税込¥6811個72日以内出荷5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)その他【地域コード】CHNコイル定格電圧(V)DC5質量(g)3耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイルと接点間】AC3,000V 50/60Hz 1min定格通電電流5A分類高温対応形絶縁抵抗(MΩ)1000~接触抵抗(mΩ)~100動作時間10ms以下復帰時間5ms以下機械的耐久性2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)接点材質Ag合金(Cdフリー)+Auメッキ定格電流(mA)22接点電圧の最大値(V)AC277V、DC125V抵抗負荷AC250V 5ADC30V 5A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 1ADC30V 2A接点電流の最大値(A)5A耐衝撃電圧(V)【コイルと接点間】6000接触機構クロスバ・ツイン