カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(31)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- SIBATA(柴田科学)(11)
- ダイヤトレンド(9)
- ベンカン機工(9)
- brembo(7)
- ラトックシステム(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 三桂製作所(4)
- BEET(4)
- 渡辺電機工業(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 泉精器製作所(2)
- コガネイ(2)
- 第一測範(2)
- タカチ電機工業(2)
- 昭和コーポレーション(2)
- GOAL(ゴール)(2)
- ブランドをもっと見る
「gp40」の検索結果

DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用
omron(オムロン)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から81日以内出荷プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から6日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15