カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 工進(201)
  • SMC(109)
  • シュナイダーエレクトリック(44)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • ホンダ(40)
  • エスコ(15)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • ダイヤトレンド(14)
  • TRUSCO(12)
  • オリエンタルモーター(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • NAKATAKI(8)
  • 長野計器(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • 三菱電機(5)
  • PEPPERL+FUCHS(5)
  • NEG(日電理化硝子)(4)
  • 音羽電機工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gv-2」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高容量形基本スイッチ A omron(オムロン)

    高容量形基本スイッチ A

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。
  • 双極双投基本スイッチ DZ omron(オムロン)

    双極双投基本スイッチ DZ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    独立した2回路開閉用スイッチ。電圧が異なる2つの回路の開閉、あるいは独立した2回路の制御。形Zと取りつけ穴寸法、取りつけピッチ、押ボタン位置が同一。
    質量(g)約30~50保護構造IP00接点構成2c(双極双投形)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以下)機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間:AC1500(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以下)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20材質(接点)銀合金使用周囲湿度(%RH)35~85以下振動(誤動作)Hz周波数10~55複振幅1.5mm(誤動作1ms以下)接点間隔(mm)0.5
  • 高温用基本スイッチ TZ omron(オムロン)

    高温用基本スイッチ TZ

    omron(オムロン)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    400℃の高温雰囲気中でも安定した動作。絶縁物にセラミック、ばね材料にCo系特殊合金を、さらに接点に特殊合金を使用し、高温雰囲気中での動作、および接触信頼性を確保。400℃の高温でも安定した動作が可能。
    保護構造IP00接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子(M3.5)保護等級IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-65~400(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)機械的耐久性10万回以上許容操作速度0.05mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合です)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClassⅠ突入電流(A)(常時閉路)最大9、(常時開路)最大4.5衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500許容操作頻度(回/min)機械的:60、電気的:20材質(接点)白金接点間隔(mm)0.5
  • 大型マイクロ A omron(オムロン)

    大型マイクロ A

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • カメラモジュール omron(オムロン)

    カメラモジュール

    omron(オムロン)
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
  • 分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C omron(オムロン)

    分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C

    omron(オムロン)
    87,980税込96,778
    1個
    翌々日出荷
    規格JEC 2500定格電圧(V)3810(6600電路完全地絡電圧)耐電圧1.2/50μs波 正負極性別に各3回定格周波数(Hz)50/60(共用)目的系統地絡事故(ZPD)絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、結露・氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)定格周波数(50/60Hz)の±5%以内耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回動作時間整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms)温度の影響零相電圧:±10%耐振動(誤動作)110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2標高(m)2000以下接点容量地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A耐電圧(V/min)電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000周波数の影響零相電圧:±10%雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V制御電源の影響零相電圧:±5%動作時間:±5%(最小誤差±50ms)動作値整定範囲2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ)使用周囲湿度(%RH)30~80
  • 零相電圧検出装置 VOC-1MS2 omron(オムロン)

    零相電圧検出装置 VOC-1MS2

    omron(オムロン)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    形K2GS 地絡方向継電器や形K2GV-C 地絡過電圧継電器に適した零相電圧を得るために関連機器をセットしたものです。
    セット内容零相電圧検出用コンデンサ(形VOC-1M)、零相電圧検出用コンデンサキャップ、零相電圧変換器(形K3P-M)、ケーブル 1m質量(g)約550(個)耐電圧高圧端子と取りつけ端子間:AC22000V 1min低圧端子と取りつけ端子間:AC 2000V 1min定格周波数(Hz)50/60定格容量250pF絶縁抵抗(MΩ)高圧端子と取りつけ端子間1000以上(DC1000Vメガにて)使用環境屋内(気中)使用周囲温度(℃)-20~+60絶縁階級6号A(JEC1201)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波 高圧端子と取りつけ端子間:波高値 65000V
  • 分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N omron(オムロン)

    分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N

    omron(オムロン)
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    標高(m)2000以下雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
  • 分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-Nシリーズ omron(オムロン)

    分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-Nシリーズ

    omron(オムロン)
    139,800税込153,780
    1個
    51日以内出荷