カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h3cr-f8」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能 フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え 低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現 0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能 0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易 UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
取付方式埋込取付/表面取付
ソリッドステート・タイマ H3CR-F omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Fomron(オムロン)(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
システム機器 omron(オムロン)システム機器omron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
保護構造IP40(パネル表面部)消費電力(W)約10VA/2.1(AC240V時)時間仕様0.05秒~300時間耐電圧AC2000V、50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)・AC2000V、50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)・AC2000V、50/60Hz 1min(異極接点間)・AC1000V、50/60Hz 1min(非連続接点間)動作方式限時動作出力方式接点出力(リレー2c)電源電圧(V)AC100~240/DC100~125絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)ピンタイプ8ピン取付け方法埋込取付/表面取付復帰方式限時復帰・自己復帰復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)5k(電源端子間)(ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1kV・5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1.5kV)動作モードフリッカオフスタートRoHS指令(10物質対応)対応衝撃(誤動作)(m/s2)98 6方向各3回衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向各3回許容電圧(V)変動範囲:電源電圧の85~110%(DC12は90~110%)振動(誤動作)Hz10~55(片振幅0.5mm 3方向 各10min)静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)振動(耐久)Hz10~55(片振幅0.75mm 3方向 各2h)
共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)omron(オムロン)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
埋込み取付け用アダプタ omron(オムロン)埋込み取付け用アダプタomron(オムロン)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷から31日以内出荷
共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)omron(オムロン)(14件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から62日以内出荷
仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000