カテゴリ

  • ヘルスケア(2)
    • 関連商品 血圧計(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(2)
  • オムロンヘルスケア(28)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • ナカバヤシ(1)
  • 共和電業(1)
  • フクダコーリン(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1,223)
  • RS PRO(614)
  • SPARKFUN(215)
  • IXIL (イクシルサイレンサー)(154)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(118)
  • AMPHENOL(96)
  • KEMET(91)
  • 三菱ふそう(87)
  • EpoChemical(85)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(66)
  • Thermo Fisher Scientific(53)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • Triumph(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hem」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子血圧計(上腕式)用 交換腕帯 HEMシリーズ omron(オムロン)電子血圧計(上腕式)用 交換腕帯 HEMシリーズomron(オムロン)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
腕帯のみの商品です。 本体の電子血圧計は付属されておりません。
デジタル自動血圧計 omron(オムロン)デジタル自動血圧計omron(オムロン)
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
デジタル自動血圧計 HEM-907 オプション部品です。
ラインターミネータ エンコーダラインドライバ NX-AUX用 omron(オムロン)ラインターミネータ エンコーダラインドライバ NX-AUX用omron(オムロン)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
The Omron incremental encoder input units are more precise timing control by synchronizing the position data with the EtherCAT Distributed ClockThey have Synchronous Serial Interface (SSI) to connect external axes to the Sysmac system.I/O system are NX I/O Bus based Type of module is Encoder input Free running, Synchronous, Task period prioritized
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダラインドライバ●併用可能製品:NX-AUX●範囲:NX●コード番号:215-3324アズワン品番65-7275-93
インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル omron(オムロン)インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタルomron(オムロン)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
The Omron incremental rotary encoders are IP64 (improved oil-proof construction with sealed bearings) standard encoders, having maximum permissible speed upto 6,000 r/min .These pre wired model encoders are vibration and shock resistant and are made up of aluminium .Incremental model External diameter of 50 mm Resolution of up to 2,000 ppr
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:360●最大回転数:6000rpm●電源電圧:24 V dc●コード番号:215-3300アズワン品番65-7273-57
サーボモータ 400 V 21.5 Nm omron(オムロン)サーボモータ 400 V 21.5 Nmomron(オムロン)
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoderThey are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm
仕様●最大出力トルク:21.5 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-3434アズワン品番65-7274-62
サーボモータ 230 V ac 19.3 Nm omron(オムロン)サーボモータ 230 V ac 19.3 Nmomron(オムロン)
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoderThey are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm
仕様●最大出力トルク:19.3 Nm●電源電圧:230 V ac●出力スピード:1000 rpm●許容入力:0.9 kW●コード番号:215-3444アズワン品番65-7275-77
em菌特集
  • おすすめ人気ランキング
  • em菌