カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- EIKO(栄工舎)(15)
- HIROSE(ヒロセ電機)(45)
- RS PRO(17)
- SHIFTUP(シフトアップ)(11)
- SMC(29)
- Thermo Fisher Scientific(18)
- TRUSCO(13)
- イスカル(11)
- イマオコーポレーション(25)
- ガステック(25)
- サンワサプライ(10)
- ダイケン(15)
- ハンマーキャスター(23)
- ホンダ(27)
- メディアカバーマーケット(21)
- 三友(17)
- 三菱マテリアル(11)
- ブランドをもっと見る
「hr10」の検索結果

押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22
omron(オムロン)¥879~税込¥967~1個32日以内出荷から77日以内出荷保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L
omron(オムロン)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造IP65照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
SYSMAC CJシリーズ MECHATROLINK-Ⅱ対応 位置制御ユニット
omron(オムロン)¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷から112日以内出荷「簡単」「省配線」「一括設定・管理」でT.C.Oを削減。 1ユニットで最大2/4/16軸のサーボを制御できるモーションネットワークMECHATROLINK-Ⅱに対応した位置制御ユニットです。適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令、C-tick制御方式MECHATROLINK-Ⅱ同期通信による制御コマンド発行外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×31×65消費電流(mA)360以下(DC5V)その他の機能加減速カーブ、トルク制限、オーバーライド、サーボパラメータ転送、モニタ機能、ソフトウェアリミット、バックラッシュ補正、偏差カウンタリセット使用周囲温度(℃)0~55制御機能サーボロック・サーボアンロック、位置制御、原点決め(原点サーチ/現在位置プリセット/原点復帰/絶対値エンコーダ対応)、JOG運転、割込定寸送り、速度制御、トルク制御、停止機能(減速停止/即停止)ユニットの呼び番号(設定可能)0~F制御単位指令単位/サーボパラメータの電子ギア設定による出荷時設定の場合は「パルス」速度指令(速度制御)/0.001%(使用するモータの最大回転数に対する%)トルク指令(トルク制御)/0.001%(使用するモータの瞬時最大トルクに対する%)速度指令位置制御/0~2147483647(指令単位/s)速度制御/-199.999~199.999%(実際の速度指令の上限はサーボドライバの仕様によります。)トルク制御モード指令範囲/-199.999~199.999%(実際のトルク指令の上限はサーボドライバの仕様によります。)加減速特性速度/1~65535(10000指令単位/s2)自己診断機能ウォッチドッグ、フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック異常検知機能オーバートラベル、ドライバアラーム検出、CPU異常、MECHATROLINK通信異常、ユニット設定異常位置指令-2147483648~2147483647(指令単位)占有号機数1号機分
押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L
omron(オムロン)¥2,698税込¥2,9681個32日以内出荷から67日以内出荷保護構造IP65照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
A6HR 10 エンボステーピング 100個リール(100個単位)
omron(オムロン)¥59,980税込¥65,9781箱(100個)82日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包も用意、100個の100個リールも用意。接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包も用意、100個の100個リールも用意質量(g)0.13(2極) / 0.22(4極) / 0.3(6極) / 0.4(8極) / 0.48(10極)極数10保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30℃【湿度】~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)(OFF→ON時)0.29~4.9電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄不可
A6S-Hシリーズ 8極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥32,980~税込¥36,278~1箱(100個)82日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。シールテープ付タイプは洗浄可能。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。質量(g)0.25(2極) / 0.41(4極) / 0.58(6極) / 0.73(8極) / 0.87(10極)タイプフラットタイプ 標準極数8極保護構造IEC IP40相当耐電圧端子間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄標準_不可、シールテープ付_可、凸_不可
A6S-Hシリーズ 7極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥29,980税込¥32,9781箱(100個)82日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。シールテープ付タイプは洗浄可能。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。質量(g)0.25(2極) / 0.41(4極) / 0.58(6極) / 0.73(8極) / 0.87(10極)タイプフラットタイプ 標準極数7極保護構造IEC IP40相当耐電圧端子間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄標準_不可、シールテープ付_可、凸_不可
A6S-Hシリーズ 4極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥23,980税込¥26,3781箱(100個)82日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。シールテープ付タイプは洗浄可能。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。質量(g)0.25(2極) / 0.41(4極) / 0.58(6極) / 0.73(8極) / 0.87(10極)タイプフラットタイプ 標準極数4極保護構造IEC IP40相当耐電圧端子間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄標準_不可、シールテープ付_可、凸_不可
A6S-Hシリーズ 2極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥17,980税込¥19,7781箱(100個)82日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。シールテープ付タイプは洗浄可能。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。質量(g)0.25(2極) / 0.41(4極) / 0.58(6極) / 0.73(8極) / 0.87(10極)タイプフラットタイプ 標準極数2極保護構造IEC IP40相当耐電圧端子間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄標準_不可、シールテープ付_可、凸_不可
A6S-Hシリーズ 4極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥22,980税込¥25,2781箱(100個)82日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。シールテープ付タイプは洗浄可能。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。質量(g)0.25(2極) / 0.41(4極) / 0.58(6極) / 0.73(8極) / 0.87(10極)タイプフラットタイプ 標準極数4極保護構造IEC IP40相当耐電圧端子間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄標準_不可、シールテープ付_可、凸_不可
A6S-Hシリーズ 6極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥27,980~税込¥30,778~1箱(100個)82日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。シールテープ付タイプは洗浄可能。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。質量(g)0.25(2極) / 0.41(4極) / 0.58(6極) / 0.73(8極) / 0.87(10極)タイプフラットタイプ 標準極数6極保護構造IEC IP40相当耐電圧端子間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄標準_不可、シールテープ付_可、凸_不可
A6S-Hシリーズ 9極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥35,980税込¥39,5781箱(100個)82日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。シールテープ付タイプは洗浄可能。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。質量(g)0.25(2極) / 0.41(4極) / 0.58(6極) / 0.73(8極) / 0.87(10極)タイプフラットタイプ 標準極数9極保護構造IEC IP40相当耐電圧端子間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄標準_不可、シールテープ付_可、凸_不可
A6S-Hシリーズ 9極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥35,980~税込¥39,578~1箱(100個)82日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。シールテープ付タイプは洗浄可能。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。質量(g)0.25(2極) / 0.41(4極) / 0.58(6極) / 0.73(8極) / 0.87(10極)タイプフラットタイプ 標準極数9極保護構造IEC IP40相当耐電圧端子間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄標準_不可、シールテープ付_可、凸_不可
A6S-Hシリーズ 3極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781箱(100個)82日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。シールテープ付タイプは洗浄可能。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。質量(g)0.25(2極) / 0.41(4極) / 0.58(6極) / 0.73(8極) / 0.87(10極)タイプフラットタイプ 標準極数3極保護構造IEC IP40相当耐電圧端子間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄標準_不可、シールテープ付_可、凸_不可
A6S-Hシリーズ 1極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥16,980税込¥18,6781箱(100個)82日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。シールテープ付タイプは洗浄可能。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。質量(g)0.25(2極) / 0.41(4極) / 0.58(6極) / 0.73(8極) / 0.87(10極)タイプフラットタイプ 標準極数1極保護構造IEC IP40相当耐電圧端子間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄標準_不可、シールテープ付_可、凸_不可
A6S-Hシリーズ 5極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥24,980税込¥27,4781箱(100個)82日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。シールテープ付タイプは洗浄可能。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。質量(g)0.25(2極) / 0.41(4極) / 0.58(6極) / 0.73(8極) / 0.87(10極)タイプフラットタイプ 標準極数5極保護構造IEC IP40相当耐電圧端子間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄標準_不可、シールテープ付_可、凸_不可
A6S-Hシリーズ 1極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥15,980税込¥17,5781箱(100個)82日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。シールテープ付タイプは洗浄可能。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。質量(g)0.25(2極) / 0.41(4極) / 0.58(6極) / 0.73(8極) / 0.87(10極)タイプフラットタイプ 標準極数1極保護構造IEC IP40相当耐電圧端子間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄標準_不可、シールテープ付_可、凸_不可
A6S-Hシリーズ 5極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥25,980税込¥28,5781箱(100個)82日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。シールテープ付タイプは洗浄可能。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。質量(g)0.25(2極) / 0.41(4極) / 0.58(6極) / 0.73(8極) / 0.87(10極)タイプフラットタイプ 標準極数5極保護構造IEC IP40相当耐電圧端子間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄標準_不可、シールテープ付_可、凸_不可
A6S-Hシリーズ 10極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥39,980税込¥43,9781箱(100個)82日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。シールテープ付タイプは洗浄可能。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。質量(g)0.25(2極) / 0.41(4極) / 0.58(6極) / 0.73(8極) / 0.87(10極)タイプフラットタイプ 標準極数10極保護構造IEC IP40相当耐電圧端子間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄標準_不可、シールテープ付_可、凸_不可
XF2M 54 Hタイプ 100個入り小口リール
omron(オムロン)¥59,980税込¥65,9781箱(100個)82日以内出荷部品点数を削減する上下両接点方式を実現。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。ハロゲンフリー対応。(。)。部品点数を削減する上下両接点方式を実現。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。ハロゲンフリー対応。(。)仕様【リールパック】100個入り小口リール材質【ホールドダウン】銅合金/錫めっき(1.5μm)タイプHタイプ極数54使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)定格電圧AC/DC50V耐電圧AC250V 1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)(C/DC) 0.5ハウジングLCP樹脂(UL94 V-0)/ナチュラル絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)~50(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)ばね用銅合金/ニッケル下地(2μm)接触部 金めっき(0.15μm)挿抜耐久20回材質(スライダー)LCP樹脂(UL94 V-0)