カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- DELTA(デルタ)(7)
- オーム電機(6)
- M&H(6)
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- PIAA(5)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- コーセル(3)
- Hongfa(ホンファ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- プロテック(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エルモ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
「hs1 12v」の検索結果
特価

スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1
omron(オムロン)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から62日以内出荷付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303保護構造IEC規格 IP67アナログ出力電流出力:4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)機能スマートチューニング/キープ機能/スケーリング設定/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)消費電流(mA)250以下(電源電圧DC10V時)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 12V時210mA以下)表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)温度特性0.03%F.S./℃周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz光源(発光波長)可視光半導体レーザ(660nm、1mW以下、JIS クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)応答時間(ms)<判定出力>最速(SHS)モード:1、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:100<レーザOFF入力>200以下<ゼロリセット入力>200以下