カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- IDEC(和泉電気)(8)
- SUS(エスユーエス)(2)
- 富士電機(1)
- 大和電業(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- KOA(1)
「hs5d 02rn」の検索結果
特価

小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS
omron(オムロン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から85日以内出荷多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N
omron(オムロン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から62日以内出荷ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)