カテゴリ

  • 制御機器(43)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ホンダ(737)
  • IDEC(和泉電気)(131)
  • BIGM(丸山製作所)(110)
  • SMC(78)
  • メディアカバーマーケット(68)
  • オカムラ(岡村製作所)(44)
  • TRUSCO(35)
  • タクミナ(26)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
  • WILLIAMS(23)
  • HMD WORKS(23)
  • コンドーテック(22)
  • エスコ(20)
  • オザック精工(17)
  • SUS(エスユーエス)(15)
  • 洲本整備機(11)
  • WAKI(和気産業)(10)
  • ハーマンビルツ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw1」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

    omron(オムロン)
    1,198税込1,318
    1個
    31日以内出荷から76日以内出荷
    保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • 上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用) omron(オムロン)

    上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用)

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
    保護構造IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0
  • 大型マイクロ X omron(オムロン)

    大型マイクロ X

    omron(オムロン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • サーボ用中継ユニット XW2B(サーボ用) omron(オムロン)

    サーボ用中継ユニット XW2B(サーボ用)

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)PBT樹脂 UL94V-0/灰色保護構造IP00 IEC規格絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
  • プログラマブルコントローラ スペースユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ スペースユニット

    omron(オムロン)
    189税込208
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L

    omron(オムロン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • サーボ用中継ユニット サーボドライバ側ケーブル XW2Z omron(オムロン)

    サーボ用中継ユニット サーボドライバ側ケーブル XW2Z

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から62日以内出荷
    保護構造IP00 IEC規格絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)
  • サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z omron(オムロン)

    サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • D2HW ショートポスト右 ピン押ボタン形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなし omron(オムロン)

    D2HW ショートポスト右 ピン押ボタン形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなし

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    36日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • 中大型PLC omron(オムロン)

    中大型PLC

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    31日以内出荷から81日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    31日以内出荷から66日以内出荷
    保護構造IP65照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • D2HW ショートポスト左 ピン押ボタン形 1b リード線付 左出し Sオプションなし omron(オムロン)

    D2HW ショートポスト左 ピン押ボタン形 1b リード線付 左出し Sオプションなし

    omron(オムロン)
    299税込329
    1個
    54日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW ショートポスト右 ピン押ボタン形 1a リード線付 右出し Sオプションなし omron(オムロン)

    D2HW ショートポスト右 ピン押ボタン形 1a リード線付 右出し Sオプションなし

    omron(オムロン)
    379税込417
    1個
    57日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW ショートポスト左 ヒンジ・レバー形 1b リード線付 下出し Sオプションなし omron(オムロン)

    D2HW ショートポスト左 ヒンジ・レバー形 1b リード線付 下出し Sオプションなし

    omron(オムロン)
    349税込384
    1個
    60日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW ロングポスト右 アール・リーフ・レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり omron(オムロン)

    D2HW ロングポスト右 アール・リーフ・レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり

    omron(オムロン)
    159税込175
    1個
    96日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW ショートポスト右 ヒンジ・レバー形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなし omron(オムロン)

    D2HW ショートポスト右 ヒンジ・レバー形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなし

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    96日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW ロングポスト左 ヒンジ・アール・レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり omron(オムロン)

    D2HW ロングポスト左 ヒンジ・アール・レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり

    omron(オムロン)
    159税込175
    1個
    96日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW ロングポスト右 ヒンジ・アール・レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり omron(オムロン)

    D2HW ロングポスト右 ヒンジ・アール・レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり

    omron(オムロン)
    159税込175
    1個
    96日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW ショートポスト左 ヒンジ・レバー形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなし omron(オムロン)

    D2HW ショートポスト左 ヒンジ・レバー形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなし

    omron(オムロン)
    159税込175
    1個
    96日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW ロングポスト右 リーフ・ストレート・レバー形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなし omron(オムロン)

    D2HW ロングポスト右 リーフ・ストレート・レバー形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなし

    omron(オムロン)
    159税込175
    1個
    96日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW ロングポスト左 アール・リーフ・レバー形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなし omron(オムロン)

    D2HW ロングポスト左 アール・リーフ・レバー形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなし

    omron(オムロン)
    159税込175
    1個
    96日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW ショートポスト左 ピン押ボタン形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなし omron(オムロン)

    D2HW ショートポスト左 ピン押ボタン形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなし

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    96日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) ヒンジ・レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり omron(オムロン)

    D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) ヒンジ・レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり

    omron(オムロン)
    179税込197
    1個
    96日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) リーフ・レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり omron(オムロン)

    D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) リーフ・レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり

    omron(オムロン)
    179税込197
    1個
    96日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) ロング・リーフ・レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり omron(オムロン)

    D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) ロング・リーフ・レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり

    omron(オムロン)
    259税込285
    1個
    96日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) ヒンジ・長レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり omron(オムロン)

    D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) ヒンジ・長レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり

    omron(オムロン)
    189税込208
    1個
    96日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW ロングポスト左 リーフ・ストレート・レバー形 1c リード線付 下出し Sオプションなし omron(オムロン)

    D2HW ロングポスト左 リーフ・ストレート・レバー形 1c リード線付 下出し Sオプションなし

    omron(オムロン)
    349税込384
    1個
    107日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW ロングポスト左 ピン押ボタン形 1b リード線付 右出し Sオプションあり omron(オムロン)

    D2HW ロングポスト左 ピン押ボタン形 1b リード線付 右出し Sオプションあり

    omron(オムロン)
    299税込329
    1個
    107日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) ヒンジ・レバー形 1c リード線付 下出し Sオプションあり omron(オムロン)

    D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) ヒンジ・レバー形 1c リード線付 下出し Sオプションあり

    omron(オムロン)
    349税込384
    1個
    110日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) アール・リーフ・レバー形 1c リード線付 下出し Sオプションあり omron(オムロン)

    D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) アール・リーフ・レバー形 1c リード線付 下出し Sオプションあり

    omron(オムロン)
    359税込395
    1個
    110日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) リーフ・ストレート・レバー形 1b リード線付 右出し Sオプションなし omron(オムロン)

    D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) リーフ・ストレート・レバー形 1b リード線付 右出し Sオプションなし

    omron(オムロン)
    339税込373
    1個
    110日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) リーフ・ストレート・レバー形 1a リード線付 下出し Sオプションなし omron(オムロン)

    D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) リーフ・ストレート・レバー形 1a リード線付 下出し Sオプションなし

    omron(オムロン)
    349税込384
    1個
    110日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) アール・リーフ・レバー形 1a リード線付 下出し Sオプションあり omron(オムロン)

    D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) アール・リーフ・レバー形 1a リード線付 下出し Sオプションあり

    omron(オムロン)
    349税込384
    1個
    110日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW ロングポスト右 ヒンジ・レバー形 1a リード線付 下出し Sオプションあり omron(オムロン)

    D2HW ロングポスト右 ヒンジ・レバー形 1a リード線付 下出し Sオプションあり

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW ロングポスト右 ピン押ボタン形 1b リード線付 左出し Sオプションあり omron(オムロン)

    D2HW ロングポスト右 ピン押ボタン形 1b リード線付 左出し Sオプションあり

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW ショートポスト右 ピン押ボタン形 1a リード線付 左出し Sオプションなし omron(オムロン)

    D2HW ショートポスト右 ピン押ボタン形 1a リード線付 左出し Sオプションなし

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW ロングポスト右 ピン押ボタン形 1b リード線付 下出し Sオプションあり omron(オムロン)

    D2HW ロングポスト右 ピン押ボタン形 1b リード線付 下出し Sオプションあり

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
  • D2HW ロングポスト右 アール・リーフ・レバー形 1b リード線付 下出し Sオプションあり omron(オムロン)

    D2HW ロングポスト右 アール・リーフ・レバー形 1b リード線付 下出し Sオプションあり

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。