カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SICK(42)
  • 小野測器(14)
  • RS PRO(14)
  • PILZ(7)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • RECOM(4)
  • ABB Jokab(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • エスコ(3)
  • KNF(3)
  • BULGIN(3)
  • MARL(3)
  • SCHMERSAL(3)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(3)
  • Baumer(3)
  • Banner(3)
  • TENKOU(3)
  • 北陽電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip05ma」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mm、→ 5 mm omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mm、→ 5 mmomron(オムロン)
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
EE-SPY31/41シリーズフォトマイクロセンサオムロンEE-SPY31/41高品質反射型フォトマイクロセンサは、背景が光っている場合でも正確に物体を検出し、検出範囲内の拡散を最小限に抑えます。 さらに、このフォトマイクロセンサでは、光変調によって外部の光による干渉を軽減します。
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:収束●検出範囲:2 mm 、→ 5 mm●出力タイプ:NPN●最大DC電圧:24V●接続方式:コネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:80 mA●動作温度 Max:+55℃●コード番号:818-4092アズワン品番65-7359-29
光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mm、→ 5 mm omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mm、→ 5 mmomron(オムロン)
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
EE-SPY31/41シリーズフォトマイクロセンサオムロンEE-SPY31/41高品質反射型フォトマイクロセンサは、背景が光っている場合でも正確に物体を検出し、検出範囲内の拡散を最小限に抑えます。 さらに、このフォトマイクロセンサでは、光変調によって外部の光による干渉を軽減します。
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:収束●検出範囲:2 mm 、→ 5 mm●出力タイプ:NPN●最大DC電圧:24V●接続方式:コネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:50 mA●動作温度 Min:-10℃●コード番号:818-1520アズワン品番65-7353-50
光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm omron(オムロン)光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mmomron(オムロン)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:コネクタ●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:100 mA●動作温度 Min:-25℃●コード番号:219-2280アズワン品番65-7286-58
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mmomron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
マイクロ光電センサ EE-SPY (反射タイプ)光変調を使用すれば、周辺光による干渉を削減 操作ステータスの監視と操作に便利な、操作インジケータランプ(光が入射すると点灯)を装備 幅広い操作電圧の範囲: DC 5 → 24、プログラマブルコントローラにも接続可能 簡単に調整できるようにビーム軸ガイドマーク付き
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ノンソルダーコネクタ●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:80 mA●動作温度 Min:-10℃●コード番号:319-4388アズワン品番65-7305-87
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mmomron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
拡散反射近接スイッチ代表的な設備: 組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 動作温度範囲: -10 → +55℃ 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ: ; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-2410 219-2410 に適合するコネクタ: ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:Non-Solder Connector●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:80 mA●材質:PC●コード番号:219-2397アズワン品番65-7285-42
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm → 30 mm omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm → 30 mmomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
拡散反射型部分的な背景抑制(BGS)機能内蔵
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 mm → 30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:Pre-Wired Cable●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+55℃●コード番号:326-7256アズワン品番65-7341-10
関連キーワード
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ