カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(81)
  • BOURNS(11)
  • CKD(24)
  • FYH(日本ピローブロック)(16)
  • KITO(キトー)(22)
  • MAZDA(マツダ)(80)
  • SMC(460)
  • SUGICO(スギコ)(9)
  • TAKEGAWA(武川)(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(46)
  • イトーキ(24)
  • エスコ(25)
  • スバル(124)
  • トヨタ(75)
  • ニッサン(160)
  • ホンダ(8)
  • 千代田通商(10)
  • 旭精工(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-110」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイバユニット BUHINシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット BUHINシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    3日以内出荷から73日以内出荷
  • 温度センサセンサ Jタイプ omron(オムロン)

    温度センサセンサ Jタイプ

    omron(オムロン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Omron 温度Omron E52 シリーズ温度センサは、E5 温度コントローラとスムーズに連動するように最適化されています。J タイプ熱電対を使用して正確な温度検出を実現しています。この温度センサ及び熱電対は、標準的な環境や過酷な環境で正確な温度検出を実現します。さまざまな取り付け及び接続オプションが用意されています。検出チューブの長さは 100 mm、ケーブルの長さは 2 m です。ケーブルはカプトン材製です。特長と利点曲げ半径は直径の 2 倍です 保護チューブの直径による高速応答 測定点が分離されている 0 ℃ ~ 760 ℃ の温度検出用途シール温度を測定する 包装機械 自動車産業 工場 計装 医療用途
    仕様●熱電対タイプ:J●検出温度 Max:+760℃●コード番号:178-8278アズワン品番65-7311-07
  • 温度センサ Omron omron(オムロン)

    温度センサ Omron

    omron(オムロン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    シリーズE52RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーリレー G7J omron(オムロン)

    パワーリレー G7J

    omron(オムロン)(25件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
    用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
  • 電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ omron(オムロン)

    電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
    仕様ミラーコンタクト:有保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCAフレーム12A定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと)動作電圧85%以下(閉路)接点仕様ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2材質(接点)銀合金相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)
  • スパッタ保護カバー F3SJ omron(オムロン)

    スパッタ保護カバー F3SJ

    omron(オムロン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    62日以内出荷から68日以内出荷
    用途投光器・受光器共用
  • セーフティライトカーテン F39-PJ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F39-PJ

    omron(オムロン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    68日以内出荷
  • セーフティライトカーテン 形F3SJ-A用耐環境対応ケース omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン 形F3SJ-A用耐環境対応ケース

    omron(オムロン)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    68日以内出荷から102日以内出荷
  • タクタイルスイッチ ノンシールTH端子 B3J omron(オムロン)

    タクタイルスイッチ ノンシールTH端子 B3J

    omron(オムロン)
    ¥359税込¥395
    1個
    102日以内出荷
    基板挿入実装形、ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現します。
  • 補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズ omron(オムロン)

    補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1箱
    82日以内出荷
    仕様●接点構造:ダブルブレーク接点保護構造IP20(IEC60529)インパルス電圧(V)6000動作電圧電源電圧の85%以下接点材質銀合金標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)衝撃値50耐振動(m/s2)振動数10~55Hz、加速度15許容電圧変動電源電圧の85~110%