カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • メディアカバーマーケット(1,429)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • GIKEN(川口技研)(25)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • ジェイカムアグリ(11)
  • RS PRO(9)
  • CKD(6)
  • SMC(4)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • エスコ(3)
  • サンドビック(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • ハイポネックスジャパン(3)
  • MDF(エムディーエフ)(3)
  • 井口機工製作所(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-13n」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL-N 長寿命形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N 長寿命形

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保護構造IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、 氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性3000万回以上許容操作速度1mm~1m/s電気的耐久性3000万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷にて)、75万回以上(AC115V 10A 抵抗負荷にて)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20戻りの力(N)最小1.18応差の動き(MD)15±5°耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
  • 非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズ omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズ

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    61日以内出荷から117日以内出荷
  • XM3K-N / XM3L-N omron(オムロン)

    XM3K-N / XM3L-N

    omron(オムロン)
    139,800税込153,780
    1箱(160個)
    103日以内出荷
    表面実装タイプなので、基板裏面への部品実装が可能。基板との位置決めボスにより的確な基板上への実装が可能。リフロー実装に対応。表面実装タイプなので、基板裏面への部品実装が可能。基板との位置決めボスにより的確な基板上への実装が可能。リフロー実装に対応。