カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(131)
  • CKD(4)
  • Dell Technologies(9)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • K&N(3)
  • NTB(5)
  • SBC(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
  • THK(10)
  • TRUSCO(3)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Verbatim(バーベイタム)(4)
  • アサヒ工具(3)
  • エスコ(4)
  • サンワサプライ(3)
  • 十川ゴム(120)
  • 河村電器産業(3)
  • 谷沢製作所(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-520」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MC サーボ R88M-K omron(オムロン)

    MC サーボ R88M-K

    omron(オムロン)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式その他電源交流
  • ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)

    ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)

    omron(オムロン)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷から82日以内出荷
    材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M

    omron(オムロン)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
  • ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)

    ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]

    omron(オムロン)
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    3日以内出荷から67日以内出荷
    保護構造盤内蔵型適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと)雰囲気腐食性ガスなどがないこと
  • MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K omron(オムロン)

    MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K

    omron(オムロン)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    62日以内出荷から68日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式その他電源交流
hl-5200特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hl-5200