カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- SMC(44)
- MAZDA(マツダ)(17)
- TDK(11)
- TRACO POWER(11)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- グラフテック(GRAPHTEC)(7)
- PISCO(ピスコ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- KSフィルター(4)
- KEMET(4)
- ELPA(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- DXアンテナ(3)
- Vesrah(3)
- FCT - A MOLEX COMPANY(3)
- CKD(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- ブランドをもっと見る
「k05f v1」の検索結果
特価

フラットタイプ近接センサ E2K-F
omron(オムロン)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から7日以内出荷スペース効率のよいフラットタイプ(アンプ内蔵形、厚さ10mm) 金属面への直接取りつけが可能付属品調整用ドライバ、取扱説明書標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS消費電流(mA)10以下(DC24V時)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路逆接続保護、サージ吸収設定距離(mm)0~7.5電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)100温度の影響-10~55℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以下材質(検出面)耐熱ABS感度調整11回転ボリウム表示灯検出表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)シールド非シールド応差検出距離の15%以下出力形式NPN耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min残留電圧(V)1.5以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ、最大100(DC30V時)検出ヘッドサイズ50mm×10.1mm×20mm電源の種類直流3線式
G6K シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)2c 標準絶縁 テーピング包装 DC 5V
omron(オムロン)¥559,800税込¥615,7801箱(900個)32日以内出荷高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別標準絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
G6K 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)2c 高絶縁 テーピング包装 DC 5V
omron(オムロン)¥599,800税込¥659,7801箱(900個)52日以内出荷高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイル1巻線ラッチング形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下