カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- 三ツ星ベルト(10)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- SMC(2)
- ビクセン(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- VISHAY(2)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- CKD(1)
- 大同メタル工業(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- 三菱電機(1)
- HASCO(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブリストワ(1)
- ブランドをもっと見る
「k5t30」の検索結果
特価

ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥58,980~税込¥64,878~1台3日以内出荷から82日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °